カテゴリ
- 制御機器(832)
- 測定用品(160)
- パソコン/周辺機器(68)
- 電気材料(67)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 科学研究・開発用品(51)
- メカニカル部品(48)
- 防犯用品(39)
- 自動車純正部品(27)
- 学童・教育用品(22)
- 梱包用品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- クリーンルーム用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(9)
- 機構部品(8)
- 測定関連サービス(7)
- 作業服(6)
- トラック純正部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 安全用品(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(94)
- MOXA(73)
- 三菱電機(65)
- 渡辺電機工業(60)
- omron(オムロン)(53)
- azbil(旧:山武)(50)
- Alpha Wire(46)
- ダイヤトレンド(41)
- Advantech(アドバンテック)(32)
- CHINO(チノー)(30)
- CONTEC(コンテック)(29)
- AUTONICS(オートニクス)(29)
- コフロック(28)
- トヨタ(26)
- M5Stack(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- ミネベアミツミ(20)
- Texas Instruments(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rs 485」の検索結果

FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT
FTDI Chip¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
RS-485通信用機能拡張ボード
三菱電機(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台ほか当日出荷ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用)接続方法(外部機器)5極端子台通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信最大伝送距離(絶縁)(m)50(非絶縁)
RS-485通信用機能拡張ボード
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台5日以内出荷通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。 安価に通信機能が追加できます。適合機種FX3S、FX3Gユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用)接続方法RJ45コネクタ通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)表示LEDRD、SD通信速度(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps)入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠適合シーケンサFX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。伝送距離(m)最大50(非絶縁)
USB/RS485コンバータ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。トラスコ品番207-9960長さ(mm)75.5幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)34.5各種認証CE
USB to RS-485 コンバータ
ラトックシステム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年)仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ質量(g)約68(USBケーブル含まず)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12)インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応)通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重伝送距離(m)1200以内コントローラー型式FT232RQパラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし商品タイプ変換器
絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
FKEV-SB 計装用ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から6日以内出荷耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
RS-485通信用アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC質量(kg)約0.08定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)伝送規格RS-485、RS-422規格準拠外部接続ヨーロッパ式端子台
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット当日出荷から3日以内出荷インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ用 RS-485分配器
ダイヤトレンド¥2,300~税込¥2,530~1台当日出荷複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。 シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。 また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。 インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。コネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
RS-485通信用機能拡張ボード
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5適合ユニット型式FX5U CPUユニット消費電流(mA)20絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)伝送規格RS-485、RS-422規格準拠外部接続ヨーロッパ式端子台
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
DIN Rail mount RS485 Repeater
フエニックス・コンタクト¥77,980税込¥85,7781個欠品中仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connectionRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット/RS-485変換器
MG(旧エム・システム技研)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換 キャッシュ機能により高速応答が可能 DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能接続方式供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続設置方法単独設置形供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
RS-485回線用SPD
音羽電機工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
FTDI Chip 開発キット USB-RS485-PCBA
FTDI Chip¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様USB-RS-232 / RS-422 / RS-485コンバータ基板、FTDI Chip. これらのUSBからRS-232 / RS-422 / RS-485へのコンバータは、シリアルUARTをUSBに変換するシンプルな手法を提供します。USBコネクタは、すべてのUSBシグナリング及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQ (RS ; 730-0168 730-0168 )シリアルUARTインターフェイスICが含まれる小さな回路基板を搭載しています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。 RS-232の最大UARTボーレートは1 Mbaud、RS-422及びRS-485の最大ボーレートは共に3 Mbaudです。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 種類: ( ; 687-7825 687-7825 ) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7840 687-7840 ) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7837 687-7837 ) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ分類キット:開発キットRoHS指令(10物質対応)対応
RS-485/422用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
PUSHLOGゲートウェイ RS-485(Modus)タイプ
PUSHLOG¥109,800税込¥120,7801個当日出荷PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 インバータ対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:最大8トラスコ品番405-5104通信規格RS-485×1伝送距離(m)1200
RS232C/RS485コンバータ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。トラスコ品番207-9961長さ(mm)81.7幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)46各種認証CE
RS-232/RS-422/RS-485変換コンバータ(ADAM-4500シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から18日以内出荷■こんなお客様におすすめ -------------------------------------------------- ・RS-232機器をRS-422/485へ変換したい ・最大1.2kmの長距離通信を実現したい ・ノイズ対策が必要な環境で使用したい ・既存設備を活かしてシステムを構築したい -------------------------------------------------- 【主な特長】 -------------------------------------------------- ・RS-232信号をRS-422/485信号へ変換 ・RS-232データ信号を最大1.2kmまで延長 ・最大通信速度:115.2kbps ・絶縁保護:3kV ・動作温度:-10~70℃ / -40~85℃ ※ポート給電または外部電源に対応 --------------------------------------------------取付け方法DINレール、壁掛け、スタック入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
RS-485トランシーバ
Texas Instruments¥909税込¥1,0001個5日以内出荷仕様●動作電圧[V]:4.75V~5.25V●ドライバチャネル数:1/1●データレート[bps]:10Mbps●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:8-DIP●動作電圧[V]:4.75V~5.25Vアズワン品番68-2025-62
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応
テンションメータ用RS-485通信インタフェース
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様RS-485通信インタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ
ダイヤトレンド¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から3日以内出荷長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
RS-485(Modbus RTU)対応 リレー出力モジュール(ADAM-4000シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から18日以内出荷ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された産業用RS-485リモートI/Oモジュールです。 内蔵マイクロプロセッサを搭載し、Modbus RTU対応のRS-485通信により安定したデータ通信を実現します。 ======================================= ▼シリーズ比較 ADAM-4000シリーズ:Modbus RTU対応のRS-485リモートI/O。既存設備やレガシー設備への導入に最適。 ADAM-4100シリーズ:ADAM-4000シリーズの耐環境モデル。※動作温度-40~85℃に対応し、過酷な環境でも安定して使用できます。 ------------------------------------------------------------ 【製品ラインアップ】 ADAM-4060:4chリレー出力(小規模設備向け) ADAM-4068:8chリレー出力(汎用設備向け) ADAM-4069:8chパワーリレー出力(高負荷機器対応) ------------------------------------------------------------ 接点 ADAM-4060:Form A ×2、Form C ×2 ADAM-4068:Form A ×4、Form C ×4 ADAM-4069:Form A ×4、Form C ×4 -------------------------------------------------------------
MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥5,200~税込¥5,720~1セット3日以内出荷MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ
AUTONICS(オートニクス)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。用途DINレール、パネル設置に。トラスコ品番207-9959長さ(mm)108.5幅(mm)45材質/仕上プラスチック高さ(mm)93.4質量(g)57各種認証CE
Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。 RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。 ・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応 ・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応 ・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能 ・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続 ・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)その他【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ)接続【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子通信距離1200m互換性Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py伝送速度(Kbps)250通信インターフェースRS‐485
ATOMIC RS485 Base
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ATOMマイコンボード用のTTL-RS485コンバータ ATOMシリーズマイコンボードを接続して、TTLレベルの信号をRS485レベルの信号に変換するコンバータです。Atomic RS485 Baseは、RS485の12Vを5Vに変換するDC/DC電圧レギュレータを備えているので、別電源を必要とせずにATOMマイコンボードに電源を供給できます。 RS485はシリアル通信で広く採用されている通信プロトコルで、マルチポイントシステムをサポートしているため産業用途で推奨されています。 ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3、ATOMS3 Liteに対応 5V降圧DC/DCコンバータ(SP3485EE)を搭載 マルチポイント通信が可能仕様【レベル変換IC】SP485EEN寸法(mm)24×48×18質量(g)20材質(ケース)プラスチック (PC)ポート【外部】VHコネクタ4Pコンバータタイプ【DC/DC】A0Z1282CI
RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から42日以内出荷【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
オプション PUシリーズ用 変換ケーブル RS-485 Dサブ9pin
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷RS485(DB-9)RJ-45(8pin)RoHS指令(10物質対応)対応
RS485T
M5Stack¥619税込¥6811個5日以内出荷T字型のRS485通信用コネクタ。T字型のRS485通信用コネクタで、ポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントに適用でき、電源表示LEDが付いています。ターミナルコネクタの仕様は4ピンのHT3.96です。このタイプのコネクタは、PLC、Base26、HAT-RS485など、数多くのM5製品で使われています。※写真に二つ写っていますが、内容量は一つです。仕様●インターフェースタイプ:4ピンHT3.96ターミナルブロック●内蔵電源表示:赤●【内容物】●485T ×1アズワン品番67-0370-68
...