カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rs-1206」の検索結果

リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
T型異径ホース継手
ノールマ(38件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応