カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rs-1208」の検索結果

リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
二方型異径ホース継手
ノールマ(50件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
T型異径ホース継手
ノールマ(38件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント
SK11¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
二方型異径ホース継手
コクゴ¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ポリプロピレン(PP) 異径ソケット
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状異径ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
両丸キー(フリーレングス)SUS316/12
セイキ製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
トルクスクリュー
ナベヤ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷推力は250Nまで調整できます。材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント付 RS120形チェーン
椿本チエイン¥799~税込¥879~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4
セリエオロ ブレーキパッド XS 07033XS
brembo¥4,398税込¥4,8381個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07033XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】APE100 TypeD(08)、CBX125Custom(93)、CBX125F(93-97)、NS-1(93-99)、NS50R(96-09)、NSF100(06-10)、NSR50(93-99)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、XR100Motard(05-07)、XR50Motard(05-07)、ドリーム50(97-99)、レブル (REBEL)(90-99)、【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、エリミネーター125(01-07)、【SUZUKI】スカイウェイブ250/タイプM/S/SS(CJ44A/CJ45A/CJ46A)(07-12)、バーグマン200(14-21)、【YAMAHA】TZ50(90)、TZM50R(94-99)、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。 適合車種(フロント右側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、MEGURO K3(21-23)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、VERSYS-X250 TOUR(20-22)、VERSYS-X250(17-19)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(20-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、【SUZUKI】DR800S(90)材質シンタード