カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「rs-1615」の検索結果

リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥5,198~税込¥5,718~1個8日以内出荷から9日以内出荷仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08