カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「rs-2106」の検索結果

両口リングジョイント
アソー(23件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口リングジョイント
SK11¥669税込¥7361個翌々日出荷から4日以内出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管と銅管の接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
RSバイザー
ダイケン¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷2段アンカー構造により、RS-K型よりさらに高強度を実現したアルミひさしです。補強ステーなしで出幅2106mmまで対応できるため、ステーの設置が難しい場所や、より長い出幅が必要な現場におすすめです。RS-K型と同じく静音構造を採用し、雨音の響きを抑えます。