カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「rs-2202」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ラバースティック TACT(タクト)

    ラバースティック

    TACT(タクト)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
  • 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(本体)

    三菱マテリアル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷
    耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。
    被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
  • KOA 金属皮膜抵抗器 KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器

    KOA
    ¥14,980税込¥16,478
    1リール(500個)
    7日以内出荷
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    規格COR12010003図解NoGKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、GKB2202EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 スプリング_No.38、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.31、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、GKB2402G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、MBC225L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スプリング_No.27など
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥559税込¥615
    1個
    8日以内出荷
    規格T2.5図解NoGKBS2702 本体 ハンドル、背負枠部品_No.18、BCS26CSN-1 本体 背負枠部品 ストツパ_No.8、BCS263RS 本体 背負枠部品_No.8、MBS326 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、JCS260DX-1 本体 背負枠部品_No.8、BCS234S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、GKBS2600 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MBS247VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.18、MBS247V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MBS306 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MBS279 本体 ハンドル、背負枠部品_No.18、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.8、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MBS2350 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、BCS26CSN-1(Y13) 本体 背負枠部品 ストツパ_No.8、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.8、MBS266 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MLBS2700 本体 ハンドル、背負枠部品_No.18、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、JCS261DX 本体 背負枠部品_No.8、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.8、BCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、BCS263SN 本体 背負枠部品_No.8、MBS328 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.18、MBS327 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.8、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.17、MBS327T 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、GKBS2202 本体 ハンドル、背負枠部品_No.17