カテゴリ
- 測定用品(177)
- パソコン/周辺機器(109)
- 制御機器(103)
- 測定関連サービス(19)
- 科学研究・開発用品(11)
- 梱包用品(9)
- 医療(8)
- 店舗什器・備品(7)
- ヘルスケア(6)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(173)
- ATEN(13)
- HIOKI(日置電機)(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- LG(4)
- MICROCHIP(7)
- omron(オムロン)(4)
- StarTech.com(33)
- Yamato(大和製衡)(10)
- イマダ(8)
- イメージニクス(16)
- エフケイシステム(6)
- サンワサプライ(8)
- タッチパネルシステムズ(9)
- ダイヤトレンド(75)
- ニプロン(制御機器)(5)
- ロジパック(7)
- 日本プリメックス(4)
- 興和オプトロニクス(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rs-232c a&d」の検索結果

RS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP品名RS-232CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
クイックUSBアダプタ
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷計量データをリアルタイムにPCに送信可能付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)仕様専用電源不要トラスコ品番838-4000質量(g)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×16.5×103RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル外径(Φmm)5.5色ライトグレー対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
ミニプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥46,800~税込¥51,480~1個当日出荷から3日以内出荷天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
デジタル台はかり FGシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SP等)を接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています.コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプメス - メス
RS-232C延長ケーブル
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。ケーブル外径(Φmm)6規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
RS-232C延長ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ケーブル外径(Φmm)6コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】
エレコム(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)仕様THINK ECOLOGYマーク適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)色グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
RS-232Cケーブル
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド結線方式クロス結線変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷インタリンク用シリアルクロスケーブル。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。ケーブル外径(Φmm)5.5仕様モールドコネクタ規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式インタリンク用結線変換タイプメス - メス
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ
エレコム(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
RS232Cケーブル
ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。ケーブル外径(Φmm)6規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
RS-232Cケーブル 75cm
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷RS-232Cクロスケーブル 75cm。A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブル。D-Sub9P-D-Sub9P適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から15日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
RS-232C変換アダプタ
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷機器側のD-sub25pinオスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。 RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をD-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用のRS232Cケーブルとして使用することができます。 このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠したケーブルになります。コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-10メス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
RS-232Cケーブル(1.8m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cクロスケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷RS-232Cクロスケーブル対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
RS-232C出力ケーブルUL用 10m
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C出力ケーブルUL用 2m
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C出力ケーブルUL用 5m
A&D(エー・アンド・デイ)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から16日以内出荷選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷ラベルプリンターAD-8128A用と個数計FC-i/FC-Siを接続するためのケーブル適合機種FC-i/FC-Si長さ(m)3
Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷◆EKシリーズ用Bluetooth(R)およびRS-232Cインタフェース付属品取扱説明書対象機種EKRoHS指令(10物質対応)対応
GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。適合機種GX-A/GF-A長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
...