カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • D-Sub9ピンケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • 3~5未満(1)
変換タイプ
  • オス - メス(3)
  • メス - メス(1)
コネクタ形状
  • D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(メス)(1)
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(3)
結線方式
  • クロス結線(1)
  • ストレート結線(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 5
  • 4.8(1)
  • 5.5(5)
  • 6(6)
  • 7.4(2)
色
  • 色ブラック(4)
ブラック
プラグ
  • 金メッキ(4)
金メッキ
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-232c」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5m BUFFALO(バッファロー)

    RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌々日出荷
    RS-232Cリバース結線。インターリンク対応。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応
    ケーブル長(m)1.5ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:クロス変換タイプオス-メス
  • RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5m BUFFALO(バッファロー)

    RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌々日出荷
    RS-232C延長用。アルミシールドケーブル。金メッキピン。RoHS対応
    ケーブル長(m)1.5ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m BUFFALO(バッファロー)

    RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    翌々日出荷
    標準的なRS-232Cストレート結線。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応
    ケーブル長(m)3ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレート変換タイプオス-メス
  • RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 1.5m BUFFALO(バッファロー)

    RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 1.5m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌々日出荷
    標準的なRS-232Cストレート結線。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレートケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス