カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)

「rs-3030f」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏液センサー 東横化学

    漏液センサー

    東横化学
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)-10~60(但し、結露しない事)表示LED漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯材質(ケーブル)FEP(3芯シールド)出力仕様信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON防水仕様密閉方式供給電圧(V)DC5±5%
  • インナシヤフト BIGM(丸山製作所)

    インナシヤフト

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    規格8.0Xロ6.8X843L部品名称インナシヤフト図解NoMBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS-310H 本体部品_No.17、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、MBS3030 本体部品_No.17、MBS3000 本体部品_No.17、BCS303RS 本体部品_No.28、MBS3030T 本体部品_No.17、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000T 本体部品_No.17、MBS3230F 本体部品_No.17、MBS3230 本体部品_No.17
  • タツピンネジ BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ

    BIGM(丸山製作所)
    649税込714
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ5X202シユ部品名称タツピンネジ図解NoJHC26U 本体部品_No.24、MB279SU 本体部品_No.19、GKB2401EG 本体部品_No.22、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、JC261DXL-1 本体部品_No.25、MB2630L ギヤケース部品_No.9、DB265SP 2G ギヤケース部品_No.9、AC266S 本体部品 タツピンネジ_No.18、MB265SPG ギヤケース部品_No.9、MBS3030 ギヤケース部品_No.9、MBS2630F ギヤケース部品_No.9、MB2305ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、BCS263RS 本体部品_No.16、MB279SL 本体部品_No.21、MB267VLT 本体部品_No.31、DB233D L ギヤケース部品_No.9、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.9、BC300RS 本体部品 タツピンネジ_No.16、MB2603ML ギヤケース部品_No.9、MLB2700L 本体部品_No.21など
  • アウタマトメ BIGM(丸山製作所)

    アウタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    規格ジヨイントSマキ825L部品名称アウタマトメ図解NoMBS3000T 本体部品_No.15、BCS303RS 本体部品_No.26、MBS3230F 本体部品_No.15、MBS3230 本体部品_No.15、MBS3030T 本体部品_No.15、MBS3000 本体部品_No.15、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS3030 本体部品_No.15、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS-310H 本体部品_No.15