カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「rs-ces」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーン摩耗測定スケール 椿本チエイン

    チェーン摩耗測定スケール

    椿本チエイン(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
    用途チェーンのピッチ伸び防止仕様チェーン摩耗測定スケール適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600種類その他
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = オレンジ。接点構成 = SPST。定格電圧 = 32/125V ac。プッシュボタンの型 = ドーム。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B2M4CES4V。。サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. このサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、モメンタリスイッチ動作と RS PROブランドの 1 極オン / オフスイッチにより、機械やプロセスを制御するための優れた機構を実現しています。 キャップは高品質のポリアミド 6/6 製、ゴールドで覆った銀メッキのコンタクトが付いています。ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃った押ボタンスイッチです。.操作動力: 2N-5N .コンタクトバウンス: 10 ms .機械的寿命: 1000000 サイクル .はんだ付け:最大 350 ° C 、 5 秒間. サブミニチュアプッシュボタンスイッチの主な用途: . テスト装置 . 通信機器 . ネットワークシステム . 携帯機器. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心してご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背もたれ ハードタイプ コンビネーション手すり用 TOTO

    背もたれ ハードタイプ コンビネーション手すり用

    TOTO
    55,980税込61,578
    1個
    16日以内出荷
    材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ)ホワイト適合品番ネオレストAH(CES9786・9896系を除く)・RHタイプ、露出形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS210CN、CFS460系、CFS464系、CFS465系、CFS469系、C716、C480N、CS480CN]、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C480N、C480AN,CS480CN]
  • CES24120-6 シリーズ コーセル

    CES24120-6 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)6入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)72定格出力電圧(V)DC12出力形式単一出力