カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「rs-cs-a1」の検索結果

AM用屋内混合器
日本アンテナ1個取扱停止中屋内用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ2本質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力端子 1:0.5-30、入力端子 2:76-15001500-2602電圧定在波比(0.5-30MHz)1.8以下、(76-1500MHz)2.0以下、(1500-2602MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75通過帯域損失(dB以下)(0.5-30MHz)1、(76-1500MHz)2、(1500-2602MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5-30MHz)30、(76-1500MHz)30、(1500-2602MHz)25
AM用屋外混合器
日本アンテナ1個取扱停止中屋外用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5~30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76~770770~14891489~2150入力端子入力 1、入力 2適合マスト径(Φmm)20~63(RS-MXC7)電圧定在波比(0.5~30MHz)1.8以下、(76~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHzMHz)3.0以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A通過帯域損失(dB以下)(0.5~30MHz)1、(76~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHzMHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5~30MHz)30、(76~770MHz)30、(770~1489MHz)30、(1489~2150MHzMHz)25
ハモノボスA
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷図解NoBC233SN 本体部品_No.12、BC232 本体部品_No.12、SPV20 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.12、BC234 本体部品_No.12、BC231RSL 本体部品_No.14、KC230RSG 本体部品_No.14、BC234M 本体部品_No.12、KC20A 本体部品_No.13、BC232SNL 本体部品_No.14、BC233 本体部品_No.12、BK23A 本体部品_No.13、BC203L 本体部品_No.15、BC234S 本体部品_No.12、BC21C 本体部品 ハモノボスA_No.12、BCL20SL 本体部品 ハモノボスA_No.15、KC23NXG 本体部品_No.17、KC230RSL 本体部品_No.14、BC234SL本体部品ハモノボスA_No.15、BC21CS 本体部品 ハモノボスA_No.12、KC230RS-1 本体部品_No.12、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスA_No.17、BC204L 本体部品_No.15、BK20 本体部品_No.13など