カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-l15」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
8税込9
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計) オルガノカートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)オルガノ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cm警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅アズワン品番1-3176-31トラスコ品番455-5333
ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠エレコム(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)コネクタ形状D-sub15pin(ミニ)オス対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
マキツキボウシバン BIGM(丸山製作所)マキツキボウシバンBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
当日出荷
規格クロ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.85MB)図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
119,800税込131,780
1台
当日出荷
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
ステン上枠戸当り RS-15L シロクマステン上枠戸当り RS-15Lシロクマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】A3.5×20材質ステンレス+軟質樹脂ソフトミラーサイズRS-15L(左)
ハモノボスA BIGM(丸山製作所)ハモノボスABIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.8MB)図解NoBC233SN 本体部品_No.12、BC232 本体部品_No.12、SPV20 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.12、BC234 本体部品_No.12、BC231RSL 本体部品_No.14、KC230RSG 本体部品_No.14、BC234M 本体部品_No.12、KC20A 本体部品_No.13、BC232SNL 本体部品_No.14、BC233 本体部品_No.12、BK23A 本体部品_No.13、BC203L 本体部品_No.15、BC234S 本体部品_No.12、BC21C 本体部品 ハモノボスA_No.12、BCL20SL 本体部品 ハモノボスA_No.15、KC23NXG 本体部品_No.17、KC230RSL 本体部品_No.14、BC234SL本体部品ハモノボスA_No.15、BC21CS 本体部品 ハモノボスA_No.12、KC230RS-1 本体部品_No.12、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスA_No.17、BC204L 本体部品_No.15、BK20 本体部品_No.13など
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
83,980税込92,378
1台
当日出荷
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-63入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
カムポジショナ レゾルバ omron(オムロン)カムポジショナ レゾルバomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CVCC可変電源 TDKラムダCVCC可変電源TDKラムダ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
形状カバー付き
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg EPSONビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kgEPSON
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度WUXGA質量(kg)約4.7消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hzエコマーク認定認定端子形状USB端子タイプA倍率1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110光源出力/種別:300WUHEコントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.76ズーム手動液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)焦点距離(mm)23~38.4走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA設置方式ポータブル対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480iスピーカー16Wフォーカス手動動作温度(℃)5~35F値1.5~2.0明るさ(Lm)5500対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル投影方式3LCD入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号19 145 036
RS Pro 六角レンチ 15ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 15ピースRS PRO
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
仕様個数 = 15形状 = L形材質 = S2 スチール仕上げ = クロムRS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2
ペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RS イスカルペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RSイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル EPSONビジネスプロジェクター/多機能パワーモデルEPSON
329,800税込362,780
1台
欠品中
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
CoroCut(R)1 倣い加工用チップ シャープエッジ サンドビックCoroCut(R)1 倣い加工用チップ シャープエッジサンドビック
63,980税込70,378
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げ被削材MSコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
防錆シールド ドライタイプ サンハヤト防錆シールド ドライタイプサンハヤト(4件のレビュー)
659税込725
1個(15mL)
6日以内出荷
接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。
用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。主成分防錆添加剤外観薄黄色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ホンタイニギリB BIGM(丸山製作所)ホンタイニギリBBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様24シングウアナツキ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB)図解NoJC234DXL 本体部品_No.12、BC233SG 本体部品_No.4、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ホンタイニギリB_No.15、DB233D L 本体部品_No.12、MB2303ML チップソー 本体部品_No.12、KC26BL-1 本体部品_No.4、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ホンタイニギリB_No.11、NKS24L 本体部品_No.4、KC23RXL 本体部品_No.4、MB2603MG 本体部品_No.15、GKB2200LT 本体部品_No.4、BK23AL 本体部品 ホンタイニギリB_No.4、GKB2201G 本体部品_No.4、GKB2601L 本体部品_No.4、MB200-1L 本体部品_No.13、MB235SPG 本体部品_No.12、MB2610G 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.11、OS23KL 本体部品_No.10、BCS303RS 本体部品_No.18など
開平演算器 渡辺電機工業開平演算器渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタアセンブリ BIGM(丸山製作所)アダプタアセンブリBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
規格クロDE26アシストヨウ部品名称アダプタアセンブリ関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.67MB)図解NoMBC266U エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MC2600RS(JP) エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2600LT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC266G エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB267VU エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC266U エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.13、GKB2601L エンジン リコイルスタータ部品_No.15、IAC26Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MS2601RS(JP) エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB268VU エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB2660U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB2650 エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB2660L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、NK26S エンジン リコイルスタータ部品_No.12、GKB2600U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC266L エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.13、MB267MKM エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC266G エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.13、MB266CKM リコイルスタータ部品_No.13、MB267VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB267VL エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB267V-KP エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2600L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2600UT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB2650L エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB267VLT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2601U エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBC266L エンジン リコイルスタータ部品_No.11
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M63シユ部品名称6カクナツト関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(1.05MB)図解NoDB261B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MB2620L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.18、JHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29、DB263 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、BCS303RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.17、MB2650L エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.68、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.17、MBS260-3F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、BC21A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 6カクナット_No.20、MBS260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.19、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット_No.19など
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
9日以内出荷
規格M4X14関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)図解NoGKB2201EU クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MLBS2700 エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB278L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、KC230RS-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB249U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、MB228P-JA エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MBS369 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、MB248L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.43、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 タツピンネジ(+)_No.39、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15など
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
5,598税込6,158
1セット
16日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理塗装適合フランジ厚(mm)40~60
アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SDネグロス電工
6,098税込6,708
1セット
16日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)40~60
フューエルタンクキャッププロテクター Red Dynamic(レッドダイナミック)フューエルタンクキャッププロテクターRed Dynamic(レッドダイナミック)
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
タンクのフューエルキャップ部分をスポーティーに保護するフューエルタンクキャッププロテクター タンクキャップの傷付き・汚れ防止や、すでに付いた傷隠しに貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジできます。 スポーティーなイメージを実現するカーボン調。 ドイツのオラフォル社(ORAFOL)製ビニール素材を使用しており、UV防止効果、柔軟性、透明感、耐熱性に優れ、あなたのバイクのフューエルキャップを保護します。
模様Carbon Fibre Effect
AERO ABS サイドケースシステム 2x25 l. BMW R 1200 R/RS (15-) R 1250 R/RS (18-). SW-MOTECH (エスダブリューモテック)AERO ABS サイドケースシステム 2x25 l. BMW R 1200 R/RS (15-) R 1250 R/RS (18-).SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW/R 1200 R (2014-2018)/R 1200 RS (2014-2018)/R 1250 R (2018-2018)/R 1250 RS (2018-2018)/
ビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル   EB-L210SW EPSONビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル EB-L210SWEPSON
259,800税込285,780
1個
81日以内出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI設置方式天井引掛、置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 007USBUSB端子タイプA
ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
角形水準器 一般工作用 理研計測器角形水準器 一般工作用理研計測器
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
アングル吊りサポート ネグロス電工アングル吊りサポートネグロス電工
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手SK(新潟精機)
7,498税込8,248
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応