カテゴリ
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(13)
- Thomson Linear(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- MUST TOOL(2)
- RS PRO(2)
- 椿本チエイン(1)
- ニッサチェイン(1)
- 三菱電機(1)
- 東亜DKK(1)
- 若井産業(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- audio-technica(1)
- OVER RACING(1)
- 渡辺電機工業(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- フェリック(1)
エコロジープロダクト
「rs-p14」の検索結果

スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
ステンレス 板金用RS 4x14mm
若井産業¥5,598税込¥6,1581箱(1000本)当日出荷用途薄鋼板同士の締結に・たて平葺の桟鼻留めに全長(mm)14材質SUS410呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)6
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から7日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。![フロント用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728925-240819-02.jpg)
フロント用カメラ(XR-2用)
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷TANAX(タナックス)。フロント用カメラ(XR-2用) SRS-P14。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)56カメラ仕様フロント用
RS Pro LED表示灯 Q14P3CXXR24E, 赤 14mm, 24 V dc
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 28.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 80 mcd定格電流 = 20 mAUL. UL認定. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 Vdc、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDは、パネル取り付けアプリケーション用に設計されています。 高レベルの侵入保護を誇り、屋外用途を含めたほとんどの環境に適合します。 また、これらのLEDインジケータは、動作温度範囲が-40 → +85 ℃と広く、さらに用途の可能性が広がります。 これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。 このシリーズは、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルスタイルの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. ; 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ ; 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED ; 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル ; 突出型及び平面型ベゼルタイプ ; 12 → 24 Vdc ; IP67等級のシール構造 ; 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 ; 最大逆方向電圧: 5 V ; 視野角: 最大100 ° ; 想定寿命: 100,000時間 ; 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q14P3CXXHR110E, 赤 14mm, 110 V ac
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 28.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 80 mcd定格電流 = 6 mAUL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ダイヤトレンド¥74,800~税込¥82,280~1セット当日出荷から3日以内出荷AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥36,800~税込¥40,480~1本3日以内出荷から4日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ PC側:HP14P色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥8,000~税込¥8,800~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル色クロ規格RS-232C⇔RS-422コンバータ電圧(V)DC5使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)60使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥6,100~税込¥6,710~1本3日以内出荷MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側ハーフピッチ14P色クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥8,200~税込¥9,020~1本3日以内出荷三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ色クロ規格RS-232C⇔RS-422コンバータ電圧(V)DC5使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)60使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥13,200~税込¥14,520~1本3日以内出荷三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥11,400~税込¥12,540~1本3日以内出荷三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
非鉄用ロールタップ 通り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥50,000~税込¥55,000~1セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥53,200~税込¥58,520~1セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥46,900~税込¥51,590~1セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥43,700~税込¥48,070~1セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
東亜DKK¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属
ダイヤトレンド¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属
ダイヤトレンド¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
PPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥69,980税込¥76,9781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Pです。。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径の2芯平行型。ワイドレンジ再生に加えて中低域に力強く、押し出し感があるパワフル再生を重視。。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は中低域の力強さやパワー感、押し出し感といったパワフル再生に向いているケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればミッドバスにこちらのケーブルを使用し、トゥイーターにAT-RS180Dを使用するといった組み合わせもお勧めです。AWG14相当抵抗直接抵抗:11mΩ/m静電容量54pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ
三菱電機¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD分類通信ユニット使用周囲温度(℃)0~55℃使用周囲湿度(%RH)10~90、結露なきこと
リニア アクチュエータ MLS
Thomson Linear¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Thomson Linear MLS14A08 は、回転ねじ構成の NEMA 14 サイズの電動リードねじで、シングルモータスタック、定格電流 0.8 A、プレーンジャーナル側を備えています競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
リニア アクチュエータ MLS
Thomson Linear¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Thomson Linear MLS14A08 は、回転ねじ構成の NEMA 14 サイズの電動リードねじで、シングルモータスタック、定格電流 0.8 A、プレーンジャーナル側を備えています競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1152アズワン品番65-7940-28
リニア アクチュエータ MLS
Thomson Linear¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Thomson Linear MLS14A08 は、回転ねじ構成の NEMA 14 サイズの電動リードねじで、シングルモータスタック、定格電流 0.8 A、プレーンジャーナル側を備えています競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1150アズワン品番65-7944-43
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)
AUTONICS(オートニクス)¥47,980税込¥52,7781個27日以内出荷2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応









![フロント用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728925-240819-02.jpg)