カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「rs-wsuha-p」の検索結果

Wi-SUN USBアダプター
ラトックシステム¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 UDP通信:認証無しの通信が可能 Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能 Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100