カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • D-Sub9ピンケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(1)
変換タイプ
  • メス - メス(2)
コネクタ形状
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(2)
結線方式
  • クロス結線(1)
  • ストレート結線(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 7.4
  • 5(3)
  • 5.5(5)
  • 6(6)
シールド
  • 2重シールド(2)
2重シールド
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
ブランド
  • サンワサプライ(2)
サンワサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-232c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。 ※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブルUL2464ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メス
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
Windows搭載(DOS/V)パソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)などの周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SPなど)を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタを使用しています。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)6コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメスインチネジ(4-40)対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど/※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種/(機器)各社D-sub9pinオスのコネクタを持つRS-232C周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0875-89RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類UL2464変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン