カテゴリ
- 制御機器(249)
- メカニカル部品(181)
- 切削工具(105)
- 機構部品(70)
- 農業機械(41)
- 電気材料(35)
- 空調・照明・電設資材(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 作業工具(18)
- 測定用品(15)
- 自転車部品(12)
- 科学研究・開発用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(509)
- 椿本チエイン(70)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- SMC(27)
- MICROCHIP(19)
- MOXA(13)
- ダイヤトレンド(11)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- ATEN(8)
- SCHURTER(7)
- CKD(5)
- 三木プーリ(5)
- M5Stack(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- エスコ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- SANDVIK(3)
- WEST INSTRUMENTS(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rs0032」の検索結果

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
ルーマードリルショート刃 ADRS
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬Vリーマ
大見工業¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
ASB-32RS エアーソーブレード先細10枚入り 32山
ベッセル¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10枚)翌日出荷耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1571材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
平面木工用ドリルビット RS Pro 32mm クロームバナジウム鋼
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ビットサイズ = 32mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
ディープインパクトソケット RS PRO 32mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷この1インチドライブ深型インパクトソケットは、高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製で、長寿命を実現しています。材質: クロムモリブデン 厚肉で破損を防止 3/4インチインパクトレンチ用 ソケット本体にはっきり記されたサイズとPCLブランド名仕様ソケットサイズ = 32mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1.仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
ディープインパクトソケット RS PRO 32mm
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製の3/4インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命で耐久性に優れています。クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド仕様ソケットサイズ = 32mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/4インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
ドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビット
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、マイナス、Torxタイプ = ドライバビット個数 = 32材質 = 合金鋼RS Pro VDEドライバビット32本セット. 種別に収納クリップに収められた4種のビットセットから構成される32本のセットとマグネット式アダプタ. 特長 / 利点 高品質合金鋼製 電動工具に最適
プーリー RS PRO ボア32mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー仕様ボア = 32mm全径 = 95.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー RS PRO ボア32mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー仕様ボア = 32mm全径 = 85.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー RS PRO ボア32mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです仕様ボア = 32mm全径 = 104mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー RS PRO ボア32mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです仕様ボア = 32mm全径 = 94mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS3A
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32RS3C
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32RS3B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
プーリー RS PRO ボア32mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー仕様ボア = 32mm全径 = 85.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー RS PRO ボア32mm
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです仕様ボア = 32mm全径 = 89mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー RS PRO ボア32mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです仕様ボア = 32mm全径 = 84mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS3C
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS3B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
パンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
プーリー RS PRO ボア32mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー仕様ボア = 32mm全径 = 100.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 5mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適仕様歯の数 = 32ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981本(5個)当日出荷仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 32A, 415V
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 8mmピッチ
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計仕様歯の数 = 32ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 20mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 8mmピッチ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計仕様歯の数 = 32ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 38mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3A
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS3H
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS3B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS3A
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3H
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3B
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 5mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き仕様歯の数 = 32ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
...