カテゴリ
- 制御機器(59)
- メカニカル部品(47)
- 農業機械(17)
- 自転車部品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- バイク部品(8)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定用品(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(61)
- 椿本チエイン(46)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- ATEN(7)
- ウェルコムデザイン(7)
- ネオプロト(NEOPLOT)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- エレコム(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- クツワ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- モートーン(2)
- 大見工業(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 聖和精機(1)
- THK(1)
- トップ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs0036」の検索結果

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
ルーマードリルショート刃 ADRS
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬Vリーマ
大見工業¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
スライドレール E36RS形
THK¥3,998~税込¥4,398~1本15日以内出荷から51日以内出荷車輪タイプリニアスライド 精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。 レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。種類リニア形長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro コンビネーションレンチ 36 mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷仕様サイズ = 36 mm全体長さ = 510 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 5.7mmテールピン長 = 7.56mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 7mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 5.7mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acRSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 3mmテールピン長 = 4.6mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acRSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドテールピン長 = 2.96mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acRSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 4.3mmテールピン長 = 2.7mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acRSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ライトアングル 2.54mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 7mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V ac90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)翌々日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドテールピン長 = 3.06mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ライトアングル 2.54mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(10個)7日以内出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 9.7mmテールピン長 = 5.84mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 1A90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル
RS PRO¥779税込¥8571個当日出荷仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = Centronics90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 36 シリーズ, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm長さ = 19mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ストレート
RS PRO¥619税込¥6811個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグRoHS指令(10物質対応)対応
導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36m
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36m
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
Y2LD98040 BB-RS501 左アダプター ITA(M36×24T)
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷左カップ(M36 x 24T)イタリアねじ BB-RS501
Y2LD98020 BB-RS501 右アダプター ITA(M36×24T)
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷右カップ(M36 x 24T)イタリアねじ BB-RS501
クレビス RS Pro スチール M5 x 0.8, 36mm x 10mm
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M5 x 0.8ボールの直径 = 5mm全長 = 36mm全幅 = 10mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS35
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
トラックボール マウス Bluetooth 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST
エレコム¥8,698税込¥9,5681個当日出荷楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。 。交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本質量(g)約146種類【支持球】ベアリング電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 36V dc, 0 → 10A
RS PRO¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様出力電圧 = 0 → 36V dc出力電流 = 0 → 10A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 36kΩ, ±1%
RS PRO¥3,298税込¥3,6281リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 36kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST
エレコム(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。 。交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。セット内容トラックボール本体×1台、取り外しツール×1本質量(g)約175※ケーブル含む種類【支持球】ベアリングケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52保証期間2年間ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式IR LED
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形