カテゴリ

  • 制御機器(389)
  • バイク部品(314)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 切削工具(64)
  • メカニカル部品(46)
  • 電気材料(45)
  • 測定用品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 農業機械(30)
  • 作業工具(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 作業服(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 安全標識(8)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs006」の検索結果

1,213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NR50-5100 ATC RS6.0 NSK(ナカニシ)

    NR50-5100 ATC RS6.0

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番570-6105
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 液晶保護フィルム HiBy RS6 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HiBy RS6 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HiBy RS6 液晶寸法(mm)63.8×118.7取付方式シリコン吸着入数1枚特性高硬度9H/光沢ブルーライトカット
  • ゴムスポイト RSシリーズ アズワン

    ゴムスポイト RSシリーズ

    アズワン(8件のレビュー)
    1,792税込1,971
    1個
    当日出荷
    最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
    材質天然ゴム
  • マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付)

    岩田製作所
    5,798税込6,378
    1袋(2000枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • シムリングSUS 岩田製作所

    シムリングSUS

    岩田製作所(7件のレビュー)
    109税込120
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    68税込75
    1袋(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
  • リヤシャフトパッキン SUN

    リヤシャフトパッキン

    SUN(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(5件のレビュー)
    889税込978
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所

    シムリング 板厚セット ステンレス

    岩田製作所(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルショート刃 ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 令和の障子紙 菊池襖紙工場

    令和の障子紙

    菊池襖紙工場
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    無地の障子紙よさようなら。 様々な空間に派手すぎない色合いと単調にならないデザイン、奥行きのある繊細なラインにこだわった障子紙です。 この障子紙は片面プラスチック、もう片面がパルプ素材になっており、破れ強度が通常の障子紙の5倍以上あります。 安心の日本製。両面テープで貼れる仕様になっていますので、手も汚れず誰でも簡単に貼ることができます。
    幅(cm)92長さ(cm)215質量(g)270
  • プロワイヤレスリモコン TANAX(タナックス)[バイク用品]

    プロワイヤレスリモコン

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)。SRS-006 プロワイヤレスリモコン。本体とリンクすることで手元で通話対応、 アプリ切り替え、画面切り替えが出来るワイヤレスリモートコントローラー。
    質量(g)43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×65×19適合品番SRS-001
  • 陳枝記 18-8Y型ハンガー 陳枝記

    陳枝記 18-8Y型ハンガー

    陳枝記
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
    全長(mm)165TKG品番9-0419-1301TKG品番(2017)6-0393-1301
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    19,980税込21,978特価
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ショートサイズ
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
    用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(5件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ RS-06 理研化学

    保護メガネ RS-06

    理研化学
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    オーバータイプグラスの保護メガネです。
    質量(g)49レンズ色透明寸法(幅W×高さH)(mm)159×59レンズポリカハードコートAF
  • シムリング板厚セット SUS 岩田製作所

    シムリング板厚セット SUS

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CG06RS 三菱マテリアル

    チップ CG06RS

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5.4穴の形状-チップブレーカブレーカ付き
  • ステンラジアル戸当り RS-6 シロクマ

    ステンラジアル戸当り RS-6

    シロクマ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)材質ステンレス+軟質樹脂サイズ45
  • コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子表面処理TiAINコーティング
  • コマーシャル・パーキング・グラフィックス3 3M(スリーエム)

    コマーシャル・パーキング・グラフィックス3

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。 タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。 これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
    用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。 駐車場、工場、倉庫のサインに。材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層横(mm)1000取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
  • チップ CG06RS 三菱マテリアル

    チップ CG06RS

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5.4穴の形状-チップブレーカブレーカなし
  • ロービジョンウォッチ GRUS(グルス)

    ロービジョンウォッチ

    GRUS(グルス)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ロービジョン(弱視者)向けに企画開発された腕時計。様々な症状の方がいらっしゃいますが、比較的見やすい文字盤を使っていただけるように当事者の協力を得て製作しました。視覚障害者、高齢者の方でも時計の脱着が容易なDバックルを採用。Dバックルとはバンドの端と端を専用のバックルで繋げることのできるバックルです。着脱の際にはバックルを折りたたんだり開いたりして行うことができます。重量は約45グラムと軽量です。文字盤の厚みは7ミリと軽量でストレスなく着用できます。文字盤デザインはもちろん、針のサイズ、重量やベルトの装着し易さまでこだわっています。
    材質(バンド)本革材質(本体)合金質量(g)約45表示方式アナログバンド幅(mm)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×7×38バックルDバックルバンド長(mm)約150×195防水
  • Rサーディン 20g ジーク

    Rサーディン 20g

    ジーク
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    Rサーディン(リアルサーディン)は、フィッシュイーターが最も好むベイトである。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。フォール時はひらひらとベイトが弱って沈むアクションを演出。ストレスの少ないロッドワークで左右にスライドしながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。
    用途カタクチフォルムから生まれたリアルスイミング系メタルジグ仕様●フロント:シングルフック2S●リア:トリプルフック#8ウエイト20g
  • Rサーディン 30g ジーク

    Rサーディン 30g

    ジーク
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    Rサーディン(リアルサーディン)は、フィッシュイーターが最も好むベイトである。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。フォール時はひらひらとベイトが弱って沈むアクションを演出。ストレスの少ないロッドワークで左右にスライドしながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。
    用途カタクチフォルムから生まれたリアルスイミング系メタルジグ仕様●フロント:シングルフックS●リア:トリプルフック#6ウエイト30g
  • Rサーディン 40g ジーク

    Rサーディン 40g

    ジーク
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    Rサーディン(リアルサーディン)は、フィッシュイーターが最も好むベイトである。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。フォール時はひらひらとベイトが弱って沈むアクションを演出。ストレスの少ないロッドワークで左右にスライドしながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。
    用途カタクチフォルムから生まれたリアルスイミング系メタルジグ仕様●フロント:シングルフックM●リア:トリプルフック#4ウエイト40g
  • Rサーディン 60g ジーク

    Rサーディン 60g

    ジーク
    978税込1,076
    1個
    6日以内出荷
    Rサーディン(リアルサーディン)は、フィッシュイーターが最も好むベイトである。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。フォール時はひらひらとベイトが弱って沈むアクションを演出。ストレスの少ないロッドワークで左右にスライドしながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。
    用途カタクチフォルムから生まれたリアルスイミング系メタルジグ仕様●フロント:シングルフックM●リア:トリプルフック#3ウエイト60g
  • RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO

    RS PRO Cat6 ケーブル

    RS PRO
    849税込934
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R KOITO(小糸製作所)

    LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R

    KOITO(小糸製作所)
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】。流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ。テールランプ。従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ。格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ。流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。バックアップランプ。リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保。ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。
    用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(右)【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
  • ピンセットキット RS Pro 6本 ニッケルめっき鋼 RS PRO

    ピンセットキット RS Pro 6本 ニッケルめっき鋼

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷
    仕様材質 = ニッケルめっき鋼個数 = 6ピンセットセット. ニッケルめっきスチール製の多目的ピンセットです。便利なビニール製の袋に6ピース収納されています。
  • RS Pro ドライバセット 6個 ESD RS PRO

    RS Pro ドライバセット 6個 ESD

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = ESD個数 = 6チップタイプ = プラス、マイナスESD対応 = ありチップサイズ = PH0、PH00、PH1、SL2.0、SL2.4、SL3.0刃の長さ = 5 mm、50 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = ポリプロピレン; 熱可塑性エラストマーブレード仕上げ = ニッケルクロムめっき、ホスホニウムマンガンプラス PH00 x 50 mm、PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナス 2.0 x 50 mm、2.4 x 50 mm、3.0 x 50 mm. RS Pro ESD精密ドライバ6本セット. 精密ESD静電気防止ドライバの業務用セットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。. 特長及び利点 ; ESD安全ハンドル、10Ω → 10ΩΩ Ω抵抗 ; 回転キャップ
  • スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒 RS PRO

    スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1リール(5m)
    翌々日出荷
    仕様最小ケーブル径 = 15mm最大ケーブル径 = 16mm色 = 黒内径 = 15mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 16mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-6RM タンガロイ

    チップ RCMT-6RM

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アダプタ Cat6 FTP FTシリーズ RS PRO

    RS Pro アダプタ Cat6 FTP FTシリーズ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6aケーブル RS PRO S/FTP RS PRO

    Cat6aケーブル RS PRO S/FTP

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(シース)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 TN シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TN シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    26,980税込29,678
    1個
    27日以内出荷
    2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6aケーブル RS PRO RS PRO

    Cat6aケーブル RS PRO

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    AWG23ケーブル形状ツイストペア導体ストランドソリッド
  • RS PRO リレー 6V dc RS PRO

    RS PRO リレー 6V dc

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
...