カテゴリ
- 農業機械(113)
- 制御機器(109)
- 切削工具(18)
- 自転車部品(18)
- 電気材料(17)
- 測定用品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- メカニカル部品(6)
- バイク部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(113)
- RS PRO(96)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- ARCOLECTRIC(9)
- omron(オムロン)(7)
- イスカル(6)
- エレコム(6)
- ウエストンローラー(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- コガネイ(4)
- TRUSCO(4)
- ATEN(4)
- サンドビック(3)
- スイデン(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- brother(ブラザー)(3)
- Hug Ozawa(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 共栄プラスチック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs300」の検索結果

マイクロドリルセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181ケース(20本)当日出荷スライド蓋で1本づつ取り出せる用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
ロールシーツ(検診用)
バイリーンクリエイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻(120シート)当日出荷やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。 ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。 未滅菌。仕様ミシン目入り
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
セラミックファイバー砥石 グラインダー用
SIMOTSU¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
シリアルリアスロット 1ポート
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マザーボード上のシリアルヘッダーから、リアスロットにコネクタを延長します。 メモリスロット付近にシリアルヘッダーがあるマザーボードにも対応するように、ケーブルは長めの47cmにしました。 セットピンタイプで、マザーボード接続が簡単です。 ロープロファイルPCIスロットにも対応します。ケーブル長(cm)47色シルバー変換タイプオス - メス付属品PCI用ブラケット×1、ロープロファイルPCI用ブラケット×1オス形状リアスロット側: D-Sub9ピンオス×1メス形状マザーボード側: 2×5ピンメス×1
耐久型フレキビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷壁際作業や天井作業に最適です。フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
Arcol 高電力抵抗器 300W 1Ω
ARCOLECTRIC¥9,898税込¥10,8881個欠品中寸法(mm)184.4×72.5×41.8シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
ST柄チャッキングリーマー CR-S
大洋ツール¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ダニッジラック
キャンブロ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷CAMBROダニッジラック スロットトップタイプ(溝つきトップ)。乾燥、冷蔵、冷凍用に最適です。たいへん頑丈なポリエチレン製で、さび付いたりしません。ざらざらした表面で、掃除もしやすく、スチーム洗いもできます。組み立ての必要はなく、すぐ御使用になれます。
EFHRS300BYBL フリーハブ クイック 32H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷フリーハブ FH-RS300 8/9/10スピード リムブレーキ 32H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]用途スポーク穴:32H。クイックリリーススキュワー長さ:168mm。O.L.D.:130mm色ブラック
Arcol 高電力抵抗器 300W 10Ω
ARCOLECTRIC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
替刃式スクレイパー M
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PP色ブラック/レッドサイズMタイプ替刃式刃厚(mm)0.5
ICHIGO ICHIE どこでもキャリー
マキテック¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷保冷バック&買い物袋が付いた便利な横押しカート最大積載荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×41×75~85.5前輪(cm)14後輪(cm)14左右区別右利き専用最大使用者体重(kg)80質量(kg)2.6材質(フレーム)アルミ合金材質(キャスター)EVA材質(シート)ポリエステル
フレームカウンターブラケット
NewHikari¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
Arcol 高電力抵抗器 300W 470Ω
ARCOLECTRIC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)470許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
トゥインクルシリーズ
明和グラビア¥43,980税込¥48,3781反4日以内出荷テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!可愛いデザイン!135cm幅ビニールテーブルクロス 手洗い!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!用途防水でお手入れ簡単材質塩化ビニル樹脂寸法(cm×m)135×20巻
マノスターゲージ
山本電機製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 300W 220Ω
ARCOLECTRIC¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)220許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100![レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57313996-181029-02.jpg)
レシプロソーブレード
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,598税込¥5,0581セット(5枚)当日出荷様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。 コンビネーション刃を採用しています。 6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど適合機種全メーカーに対応切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
スケルトン S-300 酸性浸漬用
ナトコ¥17,980税込¥19,7781缶(20kg)5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性で、はく離力が非常に強い。用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品のはく離仕様●不揮発分(%):1.4●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.5使用方法浸漬タイプです。はく離するものを浸漬し、塗膜、接着剤等がはく離したら引き上げて出来るだけ早く水洗いして下さい。 酸性タイプの為タンクの材質はステンレス、ホーロー、 ポリプロピレン、ポリエチレン等を使用して下さい。 鉄製タンクは使用しないで下さい。色淡黄色透明pH1~2液性酸性主な用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品危険物の類別非危険物
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ
Hug Ozawa¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ボストンタイプ。可視光線透過率15%長さ(mm)テンプル:146色ブラックレンズ色ブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/BK再生材使用使用
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
レシプロソー
DIAMOND¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。ストローク長(mm)70
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ
Hug Ozawa¥2,998税込¥3,2981個欠品中偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ボストンタイプ。可視光線透過率22%長さ(mm)テンプル:146色マットブラックレンズ色マットブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/MBK再生材使用使用


































![レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57313996-181029-02.jpg)