カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
    • チェーン(11)
絞り込み
ピッチ(mm)
  • 12.7(10)
  • 63.5(1)
ユニットリンク数
  • -
  • 15(2)
  • 240(12)
  • 1599(1)
  • 3599(1)
リンク内幅(mm)
  • 7.55(2)
  • 7.95(8)
  • 38.1(1)
ブランド
  • 椿本チエイン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs40-1」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
52税込57
1リンクほか
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
1,998税込2,198
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
39税込43
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
56税込62
1リンクほか
当日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体椿本チエイン
82税込90特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
30税込33
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手椿本チエイン
79税込87特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式ラムダチェーン
低騒音チェーン 椿本チエイン低騒音チェーン椿本チエイン
84税込92
1リンクほか
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式低騒音チェーン
ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエインラムダチェーン 1列(1リンク単位)椿本チエイン
57税込63
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様)椿本チエイン
99税込109
1リンクほか
翌日出荷から9日以内出荷
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエインラムダコーティングチェーン(NP仕様)椿本チエイン
73税込80
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
チェーンカテゴリ