カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農業機械(2)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)

「rs50-1b」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 スプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
  • RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
  • BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット SHIMANO(シマノ)

    BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅
    色シルバー/ブラックタイプホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプシリーズSORA R3000 シリーズ
  • SR DAMPER RG(レーシングギア)

    SR DAMPER

    RG(レーシングギア)
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット
    翌々日出荷
    軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
  • ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ ミドリ安全

    ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ

    ミドリ安全
    ¥7,498税込¥8,248
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
    色ブラック材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール靴タイプパンプス
  • RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
  • ローラーテーブル用スプロケット 椿本チエイン

    ローラーテーブル用スプロケット

    椿本チエイン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • サイドローラRS形付チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    サイドローラRS形付チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
  • RS50 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Nタイプ

    椿本チエイン
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,B RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,B

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
  • RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    ¥50,713税込¥55,784
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
  • スプロケット RS120-1B 椿本チエイン

    スプロケット RS120-1B

    椿本チエイン
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS120スプロケット形状B形
  • RS60 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 スプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • RS35 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 スプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08ハブ長さL(mm)25
  • RS40 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 スプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7タイプストロング品ローラ径(Φmm)7.92ハブ長さL(mm)32
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮

    東洋国際
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:ステンレス、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮

    東洋国際
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
  • RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
    形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
  • スプロケット RS160-1B 椿本チエイン

    スプロケット RS160-1B

    椿本チエイン
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160スプロケット形状B形
  • スプロケット RS140-1B 椿本チエイン

    スプロケット RS140-1B

    椿本チエイン
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS140スプロケット形状B形
  • RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS100 スプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷から37日以内出荷
    形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X50 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X50

    コガネイ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X50 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X50

    コガネイ
    ¥102,980~税込¥113,278~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X50 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X50

    コガネイ
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50

    コガネイ
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ジョイントB BIGM(丸山製作所)

    ジョイントB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥779税込¥857
    1個
    8日以内出荷
    規格CE230/260/300図解NoGKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2310EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB231EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ジヨイントB_No.49、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ジヨイントB_No.48、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、GKB2310EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 ジヨイントB_No.49、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 ジヨイントB_No.49、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ジヨイントB_No.50、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB231EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 ジヨイントB_No.50
  • ツギテリンク RS35 BIGM(丸山製作所)

    ツギテリンク RS35

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    規格RS35図解NoMSV313B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、MS413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.50、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.48、MSV313B-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.28、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ツギテリンク RS35_No.17、MSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.28など
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RS2C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RS2C

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N) SMC

    SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N)

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    9日以内出荷
    型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径A、Bポート:(01) 1/8ねじの種類(-) Rc連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(B) 両側