カテゴリ
- 自転車部品(11)
- 清掃用品(10)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(4)
- テープ(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(11)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- SMC(7)
- 椿本チエイン(4)
- NSK(日本精工)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ホンダ(3)
- Vesrah(3)
- MEAN WELL(3)
- 日研工作所(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 折原製作所(2)
- M5Stack(2)
- 岩田製作所(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- Kawasaki(1)
- ティーエフサービス(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- GALFER(ガルファー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs505」の検索結果

マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
RS-50シリーズ
MEAN WELL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
スイッチング電源(5V/50W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC10入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~10電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)83時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
SR DAMPER
RG(レーシングギア)¥91,980税込¥101,1781セット翌々日出荷軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所¥38,980税込¥42,8781箱(4個)3日以内出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温主な用途補修用耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水特性防水
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷から6日以内出荷常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
アタッチメント付 RS50形チェーン
椿本チエイン¥60~税込¥66~1リンク翌々日出荷から17日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
シムリング ラミネートタイプ
岩田製作所¥5,998~税込¥6,598~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS5050A30
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ大リードねじ長さ(mm)【Lo】3000外径d(mm)50リードl(mm)50
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS5050A20
NSK(日本精工)¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ大リードねじ長さ(mm)【Lo】2000外径d(mm)50リードl(mm)50
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50
ニツコー熔材工業¥4,498税込¥4,9481箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
搬送用ボールねじ(ねじ軸)
NSK(日本精工)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~
宇部樹脂加工¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)50
アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・レギュラー)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥65,980税込¥72,5781本6日以内出荷鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃長(mm)18
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, RS-0505S
RECOM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数1
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52RS5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数5配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA
GALFER(ガルファー)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110