カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 空圧工具(3)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rs5100」の検索結果

UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥10,560税込¥11,6161本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥8,064税込¥8,8701本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50











![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)