カテゴリ
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
「rs555」の検索結果

ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
リードスイッチ
KEMET¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1059アズワン品番65-7811-80
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
ART ASHTRAY (アートアッシュトレイ)
ダルトン(1件のレビュー)¥800税込¥8801個13日以内出荷古き良き時代を彷彿とさせる灰皿。レトロなポスターをそのまま小さくしたような個性ある様々な絵柄は、ついコレクションしたくなります。灰皿以外にも、コイントレイ、アクセサリートレイ、キートレイとしても使いやすいサイズです。用途灰皿、小物入れ、インテリアなど材質ポーセリン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×103×130