カテゴリ
- 制御機器(4)
- 作業工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rsal200」の検索結果

アルミソケットレール
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソケットレール単品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。RoHS指令(10物質対応)対応
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2006A
TDKラムダ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダRSENシリーズ - EMIフィルタRoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2003W
TDKラムダ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSALシリーズ - EMIフィルタRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR ソケットレンチセット(Z-EAL)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷アルミソケットレール(RSAL-200 3/8X8) ビニールパック/ステッカー付き。 ソケット全長は最短の物で19mm、ラチェットハンドルも先端幅20.5mmと大変コンパクトなセットです。セット内容セット内容9点<セット内容>:3/8"SQ 6角ソケット7個、ラチェットハンドル(コンパクト)、クイックスピナー(コンパクト)、アルミソケットレール(クリップ8個付)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mmラチェットハンドル:114mmクイックスピンナー:25mm材質クロムモリブデン鋼鋼鉄サイズ3/8"SQ6角ソケット(3400MZ8,10,12,13,14,17,19)質量(g)430ケース寸法(mm)320×115×30差込角(sq.)3/8"
3/8ナットグリップユニバーサルソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度!。狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。セット内容3441MZ-8・10・12・14・17ナットグリップユニバーサルソケット各1個、RSAL200-3/8X8アルミソケットレール3/8クリップ8ヶ付き1本