カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rsan」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSANシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネットエレコム
4,898税込5,388
1個
当日出荷
弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。未使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダスイッチング電源 RWS-BシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から103日以内出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWSシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から103日以内出荷
端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
イヤープラグ Victor  EP-S433 JVC(ビクター)イヤープラグ Victor EP-S433JVC(ビクター)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大35dB※1の高い遮音性能を実現 耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。 ※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。 耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用 流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。 メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現 柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。 遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属 人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。 持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
ディスポNMRサンプルチューブ アズワンディスポNMRサンプルチューブアズワン
27,900税込30,690
1箱(100本)
当日出荷
ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別Φ5mm用アズワン品番3-5557-01
NMRサンプルチューブ OPTIMANMRサンプルチューブOPTIMA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
サーバーラック用VESAマウントアダプター/17-19インチLCDパネル用/電子機器ネットワーク通信機器データセンターラック対応/モニターディスプレイ取付金具 StarTech.comサーバーラック用VESAマウントアダプター/17-19インチLCDパネル用/電子機器ネットワーク通信機器データセンターラック対応/モニターディスプレイ取付金具StarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置タッチパネルをラック/キャビネットに設置LCDモニタやTVを壁面に設置ブラック
NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ三商
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリエチレン
NMRサンプルチューブ 外径5 三商NMRサンプルチューブ 外径5三商
5,998税込6,598
1個(10本)
当日出荷
ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
NMRサンプルチューブ 5mm 三商NMRサンプルチューブ 5mm三商(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷
外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダAC・DCスイッチング電源 HWSシリーズTDKラムダ
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
石英製NMRサンプルチューブ アズワン石英製NMRサンプルチューブアズワン
17,900税込19,690
1箱(5本)
当日出荷
石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)アズワン品番3-7536-01
Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ SCHAFFNERSchaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタSCHAFFNER
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚 KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚KANDAO
4,098税込4,508
1個
当日出荷
Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚。KanDaoとMARSACEのコラボしたミニ三脚 Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)カメラの高さ調整に役に立ちます。ステンレス鋼の材料やすべてCNC機械加工を採用し、2段階の調整可能です。さらに、本体に1/4インチのネジ穴が搭載されており、滑りにくいフットパッドも備えております。
10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ シゲミ10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズシゲミ
20,980税込23,078
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
全長(mm)190内径(Φmm)9.03+0.01外径(Φmm)9.98
MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger SPARKFUNMPLAB PICkit 4 In-Circuit DebuggerSPARKFUN
45,980税込50,578
1個
当日出荷
DescriptionThis is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.FeaturesPowered by a high-speed USB 2.0, no external power requiredReal-time executionMPLAB X IDE compatible(free copy included)Built-in over-voltage/short circuit monitorFirmware upgradeable from PC/web downloadFully enclosedTarget voltage of 1.20V to 5.5VCan supply up to 50mA of power to the targetMinimal current consumption at <100μA from targetDiagnostic LEDs(power, busy, error)Read/write program and data memory of microcontrollerErase of program memory space with verificationFreeze-peripherals at breakpoint8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data GatewayBackward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
アズワン品番67-0425-08
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンスNMRサンプルチューブ(Wilmad社製)ジーエルサイエンス
22,980税込25,278
1箱(5本)
欠品中
使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Royal Imperial:ほとんどのNMR分析で使用可能なスタンダードな試料管
仕様反り/0.013厚さ(mm)0.38表示品質表示/Royal Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.025測定周波数~500MHz
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65ヒルシュマン
599税込659
1個
当日出荷
仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
当日出荷
アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Universal Ducati Performance canvas - M- 967893AAA DUCATIUniversal Ducati Performance canvas - M- 967893AAADUCATI
26,980税込29,678
1個
当日出荷
PanGreen(TM) Universal One-Step シリーズ 20uL 100反応入 BioHelixPanGreen(TM) Universal One-Step シリーズ 20uL 100反応入BioHelix
12,880税込14,168
1袋
当日出荷
SYBRGreenベースのRT-qPCRキットです。 2×濃縮のマスターミックスには、NanoTaqhot-startDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、SYBRGreenIDye、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。
仕様冷凍