カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 電動工具(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「rse1250」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングホルダー RSE1250 京セラインダストリアルツールズ

    ベアリングホルダー RSE1250

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合機種サンダポリシャー RSE-1250
  • 羊毛バフ RSE-1250用 京セラインダストリアルツールズ

    羊毛バフ RSE-1250用

    京セラインダストリアルツールズ
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
  • サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
    用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
  • 一発鏡面ハイスピード研磨セット クリスタルプロセス

    一発鏡面ハイスピード研磨セット

    クリスタルプロセス
    48,980税込53,878
    1セット
    3日以内出荷
    最速仕上げを可能にした「一発鏡面ハード」と「一発鏡面匠」と専用バフをセットにしました。 ポリッシャー RSE1250(別売)使用で、回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。
    用途研磨セットセット内容一発鏡面ハード(500mL)×1、一発鏡面匠(500mL)×1、ロングウールバフ130Φ×3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL
  • 布バフ 京セラインダストリアルツールズ

    布バフ

    京セラインダストリアルツールズ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途サンダポリシャRSE-1250用適合機種RSE-1250外径(mm)125
  • クリスタルプロセスの研磨システム クリスタルプロセス

    クリスタルプロセスの研磨システム

    クリスタルプロセス
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷
    究極の鏡面仕上げを望まれる方にはすべてを専用設計したクリプロの研磨システムをオススメします。 「一発鏡面」「さらに鏡面」と専用バフ、専用ヘッドをセットにしました、M-19RSE-1250ポリッシャー(別売)使用で回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。
    用途研磨セットセット内容一発鏡面匠(500mL)×1、一発鏡面極(300mL)×1、専用ヘッド123Φ×1枚、ロングウールバフ130Φ×3、テーパーウレタンバフ150Φ×2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量800mL
  • ポリシングスポンジ 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシングスポンジ

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種RSE-1250外径(mm)125アズワン品番64-5045-93
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • ジスクペーパー(マジック式/木工用) 京セラインダストリアルツールズ

    ジスクペーパー(マジック式/木工用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ●木工・木材の研削に適したジスクペーパーです。 ●マジック式なので取付がしやすいです
    用途木工・木材の研削適合機種RSE-1250・APED130KT・BRSZ20・DSP-125V材質砥粒:アルミナ入数(枚)5外径(Φmm)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×1
  • 補助ハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    補助ハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    適合機種RSE-1250、RSE-125
  • 専用ヘッドΦ123 クリスタルプロセス

    専用ヘッドΦ123

    クリスタルプロセス(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションの振動キズを抑え、磨くことを追求した低重心設計ヘッド。
    適合リョービ製ポリッシャRSE-1250専用交換ヘッド外径(Φmm)123
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • スムーズペーパー(マジック式/5枚入り) 京セラインダストリアルツールズ

    スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    ポリパテ落としや研削に適したマジック式のスムーズペーパーです
    用途ポリパテ落としや研削タイプマジック式外径(mm)125