カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
「rsjh-2j35-bwg」の検索結果

収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。