カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「rsk-20j-p3300」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 戸上電機製作所

    電磁接触器

    戸上電機製作所(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所

    可逆形電磁接触器

    戸上電機製作所(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式可逆式機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
  • 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 電磁開閉器 戸上電機製作所

    電磁開閉器

    戸上電機製作所(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 電磁接触器 戸上電機製作所

    電磁接触器

    戸上電機製作所
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷から23日以内出荷
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 可逆電磁接触器箱無 三菱電機

    可逆電磁接触器箱無

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
    動作方式可逆
  • ケース付き電磁スイッチユニット(24V 10A用) 日立産機システム

    ケース付き電磁スイッチユニット(24V 10A用)

    日立産機システム
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    日立モートルブロック<電動トロリ付>をクレーンガーダシステムに使用の際の、ガーダ操作(24V)用ケース付電磁スイッチユニットです(日立クレーンサドルTLU、TH-56まで適合)。 ガーダーシステムの任意な場所に取付、電源ケーブル、ガーダ用およびトロリ用渡りケーブルを端子台に接続します。
    タイプHMU-12概略質量(kg)4電流容量(A)10操作電圧(V)24
  • 電磁継電器 戸上電機製作所

    電磁継電器

    戸上電機製作所(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。 接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
    幅(mm)45厚さ(mm)70種類継電器定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V)電気的寿命(定格負荷)約100万回機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)10
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)

    日立産機システム
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    種別標準形(HCシリーズ)動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • 電磁開閉器 三菱電機

    電磁開閉器

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
    接点構成1a1b
  • コンタクターA RSK-20J KITO(キトー)

    コンタクターA RSK-20J

    KITO(キトー)
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-2XNシリーズ

    三菱電機(73件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
  • コンタクター HMU12・18K148 KITO(キトー)

    コンタクター HMU12・18K148

    KITO(キトー)
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ