カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「rskn」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    欠品中
    タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット
    翌日出荷
    1/4”SQソケットレンチセット。
  • J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1) 東洋バルヴ

    J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)

    東洋バルヴ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
  • 小コンパス シャープ部 0.3mm Φ4mm ステッドラー

    小コンパス シャープ部 0.3mm Φ4mm

    ステッドラー
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    コンパスの先に取り付ける事で、均一な線が描ける非常に便利なパーツです。線幅を維持できるため綺麗な作図が可能となります。線幅は0.3mm、です。ステッドラー ベーシックコンパス「Mars 554 T01SKN」と「Mars 558 01SKN」、ステッドラー 小コンパス「55760SK-JN」と「557 62N」に適合する差込径Φ4mmのモデルです。
    質量(g)2.8本体寸法(mm)39.8×6×6
  • WJ-749R PROTEC JEANS コミネ

    WJ-749R PROTEC JEANS

    コミネ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    デザインを一新したベーシックなライディングジーンズ。 膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。 裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。 ・Updated version of the popular WJ-732R ・Side slit pocket & Komine logo at the lining of the waist are added ・Regular fit ・Stretch denim for enhanced mobility ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
  • WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ

    WJ-925R WARM SYSTEM JEANS

    コミネ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1着
    7日以内出荷
    着脱可能なフリースライナーを装備した、冬にも使えるライディングジーンズ。 膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。 裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。 ・Winter jeans with removable fleece liner ・Regular fit ・Stretch denim for enhanced mobility ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
  • PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ

    PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS

    コミネ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1着
    7日以内出荷
    ミドルクラスのフルイヤーパンツ。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。サスペンダー付きでジャケットと接続しなくてもずり下がりを防止。JK-613とのセットアップがおすすめ。 ・New middle class adventure pants ・Can match it up with JK-613 ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Stretch shirring panel on back waist ・Zippered vents on front and back thigh ・Waist adjuster ・Removable suspender belt ・Zippered pockets on thigh ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
  • PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ

    PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS

    コミネ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1着
    7日以内出荷
    強力な撥水効果を備えるストレッチカーゴパンツ。 薄手のフリースライニングにより、秋口から冬にかけて活躍。 ・Ultra water repellent warm pants ・Stretch cargo pants with ultra water repellent and breathable construction ・Laminated fleece lining ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective print for night safety on cargo pocket ・Big cargo pocket in the tilted position for easy access from riding position
  • PK-928 FULL YEAR ADVENTURE PANTS コミネ

    PK-928 FULL YEAR ADVENTURE PANTS

    コミネ
    ¥29,980税込¥32,978
    1着
    7日以内出荷
    アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
  • JK-609 FULL YEAR ADVENTURE JACKET コミネ

    JK-609 FULL YEAR ADVENTURE JACKET

    コミネ
    ¥38,980税込¥42,878
    1着
    7日以内出荷
    アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot