カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsmn」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSMNシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    3,398税込3,738特価
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント

    TDKラムダ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    形状低背幅(mm)127高さ(mm)52質量(g)350奥行(mm)35定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)20漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)22mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウント

    TDKラムダ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール

    TDKラムダ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SY5240R) SMC

    S Series(SY5240R)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSHN-2016 TDKラムダ

    TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSHN-2016

    TDKラムダ
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 16A。TDKラムダRSMNシリーズ - EMIフィルタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P13SMNFRS103MA VISHAY

    P13SMNFRS103MA

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
smn 鍵特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smn 鍵