カテゴリ
- 制御機器(10)
- 洗車・清掃(7)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rsp-150-24」の検索結果

RSP-150シリーズ
MEAN WELL¥6,398税込¥7,0381個当日出荷高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ用途産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム出力電流(A)6.3形状カバー付定格電力(W)151質量(g)600奥行(mm)30入力電圧(V)120~370dc、85~264acパッケージカバー付温度(℃)-30~+70長さ(mm)199幅(mm)99出力数1実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルジェットガラコ耐久強化
SOFT99(32件のレビュー)¥899税込¥9891個(180mL)当日出荷新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
HRPG-1000 シリーズ
MEAN WELL¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から7日以内出荷内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。出力数1奥行(mm)63.5パッケージカバー付入力電圧(V)127→370dc、90→264ac温度(℃)-40~+70質量(g)1500形状カバー付長さ(mm)218幅(mm)105実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から93日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
RS-150シリーズ
MEAN WELL(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護質量(g)700幅(mm)98温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付長さ(mm)199出力数1パッケージカバー付奥行(mm)38入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
ぬりぬりガラコ デカ丸
SOFT99(109件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(120mL)当日出荷従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7781危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
超ガラコ
SOFT99(112件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(70mL)当日出荷従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
のぼり旗 醤油団子 国産米使用 No.SNB-4169 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ガラコミラーコートZERO
SOFT99(48件のレビュー)¥779税込¥8571個(40mL)当日出荷目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用タイプスプレータイプトラスコ品番820-6921危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量32mL危険物の性状水溶性
定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ
SEMITEC(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10個)当日出荷から13日以内出荷定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
ガラコウォッシャーパウチパック2L
SOFT99(41件のレビュー)¥698税込¥7681パック(2L)当日出荷ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)トラスコ品番478-7803危険物の類別非危険物
RSP-1500シリーズ
MEAN WELL¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途質量(g)3000実装タイプシャーシマウント温度(℃)-20~70幅(mm)127入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力数1長さ(mm)278奥行(mm)83.5形状カバー付定格出力電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシャーシ RSP
摂津金属工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から7日以内出荷19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 JISまたはEIAの規格に準拠しています 19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。材質アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル)質量(kg)4シリーズRSP表面処理B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5