カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「rss010」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSS010 DMコンバットシューズ RSタイチ

    RSS010 DMコンバットシューズ

    RSタイチ
    24,980税込27,478
    1足
    8日以内出荷
    アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材[ドライマスター]を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。SUEDE BLACK/SUEDE BROWNには耐久性に優れ、メンテナンスも容易な人工皮革[Clarino(R)]を採用し、左足にはアクセサリーとして引手をつけております。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。・防水透湿。・硬質成形プロテクター(ヒール)。・Vibram(R)ソール
    用途ライディングシューズ
  • RSS010 DMコンバットシューズDARK BROWN 28.0cm RSタイチ

    RSS010 DMコンバットシューズDARK BROWN 28.0cm

    RSタイチ
    25,980税込28,578
    1足
    8日以内出荷
    アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。
    用途ライディングブーツダークブラウン寸法(cm)28
  • RSS010 DMコンバットシューズBLACK 28.0cm RSタイチ

    RSS010 DMコンバットシューズBLACK 28.0cm

    RSタイチ
    25,980税込28,578
    1足
    8日以内出荷
    アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。
    用途ライディングブーツブラック寸法(cm)28
  • DRYMASTERコンバットシューズ RSタイチ

    DRYMASTERコンバットシューズ

    RSタイチ
    23,980税込26,378
    1足
    8日以内出荷
    悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ
    用途バイク用ライディングシューズDARK GRAY
  • 010DRYMASTERコンバットシューズ RSタイチ

    010DRYMASTERコンバットシューズ

    RSタイチ
    24,980税込27,478
    1足
    9日以内出荷
    アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。防水と透湿機能を兼ね備えたDRYMASTERをインサートし、悪天候にも快適な履き心地を実現。着脱に便利なBOAダイヤルは大型のM4タイプを新採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に。
  • リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RSSタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
    材質SUS種類リジッドタイプ
  • 三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    三方ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ

    ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)

    ハマイ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)

    日研工作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
    刃先(mm)0.6
  • 4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
    材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • らくらく散水セット10m巻 三洋化成

    らくらく散水セット10m巻

    三洋化成
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。
    用途散水トラスコ品番360-4683材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300高さ(mm)100質量(g)940奥行(mm)300使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7
  • 2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • RSS Plot ローラン

    RSS Plot

    ローラン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    RSSシンボルバーコードがアウトラインで作成できるIllustratorプラグインソフト。対応RSSは、RSS14/RSS14 Trancated/RSS14 Stacked/RSS14 Stacked Omnidirectional/RSS Limited。Windows/Macハイブリット版。 RSSシンボルは、「Reduced Space Symbology」の略でその名の通リ小スペースに作成出来るシンボルという次世代バーコード。EAN/JANの10分の1以下のサイズの小スペースに作成が可能の為、今迄貼る事が出来なかった小さな商品にも貼る事が出来る。また、コンポジットシンボルは商品詳細情報(賞味期限/有効期限等)もバーコード化出来る為、消費者のニーズにも答えられる仕組み作りも可能。
    対応OSWindows、Mac対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
  • Schmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズ

    SCHMERSAL
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形 NACHI(不二越)

    ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形

    NACHI(不二越)
    77,980税込85,778
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    75,980税込83,578
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁