カテゴリ
- 保管用品(2)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rst-300m」の検索結果

スチール製工具箱
GranGear¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷RING STAR(リングスター) 平型スチール工具箱 RING STAR x GranGear コラボ商品 OD(オリーブドラブ)グリーン RST-300M用途定番デザインのスチール工具箱にODグリーンを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠使用)。工具類やホビー収納に。色OD(オリーブドラブ)グリーン幅(cm)13.4長さ(cm)29.8高さ(cm)0.95グリーン購入法適合
平型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品
リングスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷定番デザインの平型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。用途工具類やホビー収納に。質量(kg)約0.95材質(本体)スチール
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2691アズワン品番65-7442-09