カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- 科学研究・開発用品(24)
- 切削工具(16)
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(6)
- 防災用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 住設機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(25)
- 三菱マテリアル(12)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- 三菱電機(5)
- TRUSCO(4)
- 日立産機システム(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- TOKIO(藤沢工業)(4)
- スワロン(4)
- 淡路マテリア(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- ナイキ(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- NICHIRYO(ニチリョー)(3)
- 南電機(3)
- Vesrah(3)
- Schutzinger(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rt-200」の検索結果

リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から21日以内出荷大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
ワンタッチタープテント 2m×2m
YAMAZEN(山善)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率99.2%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ色ホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)253組立方法ワンタッチ式奥行(m)2寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118間口(m)2適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
サムロック
LION (ライオン事務器)¥2,998~税込¥3,298~1パック(2セット)ほか当日出荷から5日以内出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。用途地震対策
リングとラベルを取りマウス
キャナリー(1件のレビュー)¥329税込¥3621丁当日出荷ペットボトルのリングとラベルを簡単に切り取れます。用途ペットボトル専用トラスコ品番853-3765材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)147刃長(mm)40
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥4,198税込¥4,6181個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
リピートタイ 1袋 RTシリーズ
アズワン¥5,390税込¥5,9291袋(500本)翌々日出荷から3日以内出荷繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥5,299税込¥5,8291ケース(1000本)当日出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
クリップ穴修正ツール
KOTO¥26,980税込¥29,6781個欠品中バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010)寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5
マノスターゲージ
山本電機製作所¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
チップカートリッジ(96本入り)10個
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,298税込¥8,0281セット翌々日出荷から3日以内出荷電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。RoHS指令(10物質対応)対応
Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥4,599税込¥5,0591箱(2ラック×96本)当日出荷から5日以内出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
DNS クレアチン CRT200
第一三共ヘルスケア¥2,698税込¥2,9141個(200g)9日以内出荷ミネラルSPとはビタミンと同じく、身体のエンジンオイルとしての働きをもつミネラル。 。高性能な身体にミネラル8種類。身体の様々な反応にかかわる原材料クレアチン・モノハイドレート栄養成分【1食(5g)あたり】エネルギー:18kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.4mg(食塩相当量:0.001g)、クレアチン・モノハイドレート:4.99g
レシーブ練習器 バレーボール
MIKASA (ミカサ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷初心者でも、スムーズに正しいレシーブ位置をキープできるので、上達が早くなります。 ボールを受ける位置をわかりやすく示したイラストが、表面中央に。素材は軽量・高耐久性樹脂を採用。材質ポリプロピレン色イエロー質量(g)約620寸法(cm)30.5×29.5
ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×300×12M巻
スワロン¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番100-7866材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)13色透明長さ(m)12
ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×200×30M巻
スワロン¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番101-1013材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200質量(kg)19色透明長さ(m)30
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥8,998税込¥9,8981ケース(2セット×5組)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-82
ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×300×30M巻
スワロン¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番100-9479材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)27色透明長さ(m)30
ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×200×12M巻
スワロン¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番101-1040材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200質量(kg)8色透明長さ(m)12
白 PT370 S/40 異径チーズ
淡路マテリア¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷突き合わせ溶接用の継手材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 200μL F 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥23,980税込¥26,3781個(10ラック×96本)翌々日出荷ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)容量(μL)200アズワン品番64-3930-91
汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 200μL F 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥23,980税込¥26,3781個(10ラック×96本)翌々日出荷ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)容量(μL)200アズワン品番64-3932-14