カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
絞り込み
ブランド
「rt-316n」の検索結果

単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
充電用コネクタ ボディ側
泰和電器¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。質量(g)160定格電圧(V)250定格電流(A)30フタRT-316-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
平型グリップハンドル
泰和電器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
平型グリップハンドル(強化タイプ)
泰和電器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM