カテゴリ
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

RT-65シリーズ
MEAN WELL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781本14日以内出荷即熱はんだこて。強弱2段階切り替え仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら