カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rt-65c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RT-65シリーズ MEAN WELL

    RT-65シリーズ

    MEAN WELL
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
    奥行(mm)38実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付質量(g)440出力数3温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)98入力電圧(V)125~373dc、88~264ac長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先(PXー480/480E用) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PXー480/480E用)

    goot(太洋電機産業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP

    brembo
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB14SP。適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)。 適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)
  • 電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム

    電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)

    日立産機システム
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
    用途電磁開閉器補助接点(2a2b)x2厚さ(mm)123質量(kg)3.1縦(mm)186横(mm)200モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30コイル操作電圧(V)200