カテゴリ

  • 自転車部品(13)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「rt-mt800」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RT-MT800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-MT800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1枚
    9日以内出荷
    先進的なヒートシンクのデザインによりブレーキフェード軽減 新しいディスクブレーキローター構造により、放熱性の向上とフェードの軽減 ICE TECHNOLOGIES FREEZA スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック
    シリーズCUES U8000 シリーズ
  • RT-MT900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-MT900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1枚
    9日以内出荷
    シリーズXTR M9100 シリーズ
  • ロックリング & 間座(SM-RT81用) SHIMANO(シマノ)

    ロックリング & 間座(SM-RT81用)

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • Y8PV98010 SMRT900 ロックリング/カンザ SHIMANO(シマノ)

    Y8PV98010 SMRT900 ロックリング/カンザ

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
  • SM-RT70 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES SHIMANO(シマノ)

    SM-RT70 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES

    SHIMANO(シマノ)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・アイステクノロジーによる放熱性能で、いつでも安定した制動を実現放熱性の向上ステンレス/アルミ/ステンレスの3層サンドイッチ構造・軽量
  • ESMRTAD05 センターロック変換アダプター SHIMANO(シマノ)

    ESMRTAD05 センターロック変換アダプター

    SHIMANO(シマノ)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9594-97
  • ディスクローター クラウン ALLIGATOR(アリゲーター)

    ディスクローター クラウン

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。 超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
    用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。付属品T-25トルクスボルト×6本材質SUS410ステンレスシルバー
  • ロックリング間座(11Tトップギア用) SHIMANO(シマノ)

    ロックリング間座(11Tトップギア用)

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
  • A4モバイルインクジェットプリンター/バッテリー内蔵/Wi-Fi 5GHz対応 EPSON

    A4モバイルインクジェットプリンター/バッテリー内蔵/Wi-Fi 5GHz対応

    EPSON(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
    印刷方式インクジェット(MACH)方式用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)液晶パネル1.44型 カラー解像度最高:5760dpi×1440dpiウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mmインク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)使用可能用紙サイズA4耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時)給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚使用環境湿度(%)20~80(非結露)色数4色収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IP使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217エコマーク認定番号14 155 013
  • SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ SHIMANO(シマノ)

    SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現 レジン/メタルパッド対応 センターロックディスクブレーキローターマウント パッドライニング形状 互換性:ナロー
    付属品ロックリング:内側セレーションタイプ適合パッド:メタル、レジン材質ローター:ステンレスシルバーシリーズDEORE M6000 シリーズ外径(Φmm)140マウントセンターロック
  • RT-CL800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-CL800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)
    7,898税込8,688
    1枚
    9日以内出荷
    どんな状況でも静かなブレーキコントロールを 優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
    シリーズULTEGRA R8100 シリーズ / GRX DI2 / GRX 11-speed / DEORE XT M8100 シリーズ
  • TL-LR20 SM-RT80 用ロックリング工具 SHIMANO(シマノ)

    TL-LR20 SM-RT80 用ロックリング工具

    SHIMANO(シマノ)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
  • PRG-8 PRグローブ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    PRG-8 PRグローブ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1双
    4日以内出荷
    操作性に優れた薄手タイプグローブのオープンフィンガータイプ グローブが外しやすいクイックリリースリングを、中指、薬指の2箇所に配置 弾性と復元性に優れ柔らかく肌触りの良いストレッチ素材の生地を採用 車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き 人差し指から親指の付け根に掛けて、汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置 手首部分はスリップオンリストでもたつきを無くしたエアロデザイン 手のひら部分の縫製をなくして快適な握り心地を実現するシームレス製法 握り感を追求し、最適化された3Dカットラインを採用 手のひら部分の生地にはクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、通気性向上と軽量化に加えさらなるダイレクト感を実現 手のひらの手首側には耐摩耗性に優れた生地で転倒時の怪我から手のひらを保護
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
  • CSR8000 ロックリングシムイリ SP SHIMANO(シマノ)

    CSR8000 ロックリングシムイリ SP

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
  • バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ

    バイシクルスタンド

    昭和インダストリーズ(17件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
    材質スチール質量(kg)2高さ(mm)約1090耐荷重(kg)約20
  • ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)

    ブレーキディスクローター

    BOSCH(ボッシュ)(54件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
  • CS-M8000 ロックリング/スペーサ SHIMANO(シマノ)

    CS-M8000 ロックリング/スペーサ

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷