「rt管」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • スパイラル異径チーズ クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径チーズ

    クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状チーズ寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • R管(レジューサー) フカガワ

    R管(レジューサー)

    フカガワ(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径継手

    クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ厚さt(mm)0.6
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • T管 モノタロウ

    T管

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • スパイラルY クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラルY

    クリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状Y管寸法S(mm)(差込長さ)60外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • R管 フカガワ

    R管

    フカガワ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • スパイラルニップル フカガワ

    スパイラルニップル

    フカガワ(45件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
  • スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラルチーズ

    クリモト(栗本鉄工所)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状チーズ寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
  • TM管 フカガワ

    TM管

    フカガワ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
  • 風量調整ダンパー フカガワ

    風量調整ダンパー

    フカガワ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
  • リングジョイント RT(ティーユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RT(ティーユニオン)型

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3771B)形状ティーユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ
  • SUS RY管 フカガワ

    SUS RY管

    フカガワ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ

    フジトク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クーリングタワー用水処理剤 イチネンTASCO

    クーリングタワー用水処理剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g