カテゴリ
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド

新ラバー2層底安全靴 熱場作業用 RT173N
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から4日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途製造業。形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)1180機能耐熱性、耐久性、クッション性、軽量JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら