カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rt40d」の検索結果

充電式トリマ
マキタ¥52,980税込¥58,2781台欠品中AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)118幅(mm)90質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])10000~28000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
計装ネットワークモジュール:NX
azbil(旧:山武)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から93日以内出荷・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式
Livtec(リブテック)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31定格電圧(V)AC100本体質量(g)約312定格消費電力(W)18.0(ランプのみ)全光束(Lm)2400色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000h光色昼光色エコロジー商品省エネ