カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み

「rt50sd6」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(100本)
    当日出荷
    ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8
  • 結束工具用口金4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金
    適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 3000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 3000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥409,800税込¥450,780
    1袋(3000個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonは矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。リリース可能なので再利用可能自動車、航空宇宙、パネル製作など、さまざまな産業での使用に最適な固定方法は多岐にわたります。工具を必要とせず取り付けが簡単です矢印を所定の位置に固定ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
    仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT50SD6アズワン品番65-7435-47