カテゴリ
- 制御機器(12)
- パソコン/周辺機器(9)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MOXA(12)
- 長沢製作所(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- レイ・アウト(3)
- 岡崎精工(2)
- TRUSCO(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- マキタ(2)
- アズマ工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日本精器(1)
- ホンダ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- イチネンTASCO(1)
- NewHikari(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 佐文工業所(1)
- Banner(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rt51」の検索結果

リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 1kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)11抵抗(kΩ)1定格電力(W)1シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数1800° 5回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)1800摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付
ラクテム¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
鉄溶接丁番 51
NewHikari¥179税込¥1971枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-2542材質鉄CPHC-P幅(mm)48厚さ(mm)2.6全長(mm)51耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理生地
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)タイプ防雨形電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯電球の種類レフランプ
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から63日以内出荷WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
充電式トリマ
マキタ¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
スピードスロット超硬チップホールソー替刃51mm
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…51
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から31日以内出荷シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。用途シリアル・イーサーネット変換に
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から6日以内出荷高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!。超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から8日以内出荷高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!。超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形リング照光)照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
1ポートRS-422/485デバイス・サーバ
MOXA¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。仕様1ポートRS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-232Cデバイスサーバ
MOXA¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。仕様1ポートRS-232Cデバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ
MOXA¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。仕様1ポートRS-232C/RS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-232Cデバイスサーバ Tモデル
MOXA¥59,980税込¥65,9781個欠品中NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。仕様1ポートRS-232Cデバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)-40~75商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ Tモデル
MOXA¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。仕様1-port RS-422/485 Device Server、100 VAC、US plug。サイズ52×80×22(取付金具なし)、75.2×80×22(取付金具付)質量(g)340商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-422/485デバイス・サーバ Tモデル
MOXA¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。仕様1ポートRS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)-40~75商品タイプデバイスサーバ
ローラテーブル RT形(直線搬送用)
椿本チエイン¥2,198~税込¥2,418~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷仕様SS仕様形状RT材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)POM
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から45日以内出荷シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。用途シリアル・イーサーネット変換に。
浴室清掃ショート柄・ブラシ・床洗い 3点セット
アズマ工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷【sm@rt 浴槽洗いFM】水だけで汚れが落ちる、浴室お掃除用のブラシです。水切れが良く乾きが早いブラシです。おそうじの後に2,3回ブンブンと振れば、水気がなくなり衛生的です。【sm@rt 浴室スミズミブラシ】洗いにくい浴室のスミズミに。スリムなヘッド幅で、溝や狭いすき間もお掃除できます。先端の硬めブラシで角に溜まった汚れやこびりついた汚れをかき出し、やわらかめのブラシで汚れをこすり落とします。【sm@rt 浴室床洗い】浴室の凸凹のある床や壁、浴槽、浴室小物のお掃除に浴室の壁に磁石でピタッと貼りつくので、場所を選ばず衛生的に収納できます。材質【sm@rt 浴槽洗いFM】ヘッド・ブラシ/ポリプロピレン 柄/アルミ 磁石/ゴム磁石【sm@rt 浴室スミズミブラシ】ブラシ/PET・ナイロン グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石【sm@rt 浴室床洗い】スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石質量(g)【sm@rt 浴槽洗いFM】160【sm@rt 浴室スミズミブラシ】40【sm@rt 浴室床洗い】92寸法(cm)【sm@rt 浴槽洗いFM】14×19×長さ70(使用時全長/51~69)【sm@rt 浴室スミズミブラシ】幅2×奥行5×高さ22【sm@rt 浴室床洗い】幅7×奥行19.5×高さ8
マイティライン
マイト工業株式会社¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
Galaxy A51 5G ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷貼っている事を感じさせない、高い透明度を誇ります。 写真や動画を楽しむ方におすすめなタイプです。 通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。 スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。 ガラス表面には防汚コートが施されており、汚れをはじいて清潔な状態を保ちます。 誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)30幅(cm)10対応機種GalaxyA515G高さ(cm)20表面硬度10H特性ガラス・光沢・防汚コート奥行き(cm)1
Galaxy A51 5G 耐衝撃 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッド
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷衝撃に強く、使いやすい。 ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。 ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。 マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー質量(g)75幅(cm)8.7高さ(cm)16.7奥行き(cm)1.7
Galaxy A51 5G フィルム TPU 光沢 フルカバー 衝撃吸収 BLC
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。 229gの鉄球を130cmの高さから落としても割れない特有の弾力性と柔軟性により、通常のPETフィルムでは貼る事のできなかった画面の端までしっかり保護。 スマートフォンのLCDパネルからは目に負担のかかる「ブルーライト」が多く出ています。 本製品は「ブルーライト」を低減し、目への負担を軽減します。用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、ヘラ、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、TPU(液晶保護フィルム表面)質量(g)20幅(cm)10対応機種GalaxyA515G高さ(cm)21.5特性耐衝撃・光沢・ブルーライトカット奥行き(cm)0.1