カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「rt920」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーテック RT920 ミドリ安全ラバーテック RT920ミドリ安全(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1足
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性のあるラバーテックソール。
ブラック足幅3E形状ミドルカット高さ(mm)(標準)150種類安全靴製法V式材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)550機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
静電気帯電防止靴 RT920 ミドリ安全静電気帯電防止靴 RT920ミドリ安全
14,980税込16,478
1足
当日出荷から9日以内出荷
ブラック足幅3E標準質量(g/片足)550機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱形状ミドルカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ラバー2層底安全靴 RT920甲プロ ミドリ安全ラバー2層底安全靴 RT920甲プロミドリ安全
16,980税込18,678
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
甲プロテクターが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。ブラック形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1140材質(甲板)牛クロム革/アルミJIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から106日以内出荷
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED