カテゴリ
- 制御機器(19)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rten-2」の検索結果

ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から92日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
ノイズフィルター
TDKラムダ¥26,980~税込¥29,678~1個欠品中タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ
TDKラムダ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から10日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
三相ノイズフィルタ JACシリーズ
コーセル¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルター RSMNシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台ほか当日出荷から103日以内出荷RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
ノイズフィルター RSANシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から63日以内出荷RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
フェライトコア
エレコム(16件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルタ RTENシリーズ
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から6日以内出荷6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)(AC/DC)500ディレーティング開始温度(℃)50絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
TAH-04-683 シリーズ
コーセル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)4漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルターTAHシリーズ
コーセル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ノイズフィルターNAHシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)