カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rten5010」の検索結果

ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から91日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
ノイズフィルタ RTENシリーズ
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個翌日出荷から6日以内出荷6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)(AC/DC)500ディレーティング開始温度(℃)50絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
TDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント
TDKラムダ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = 500 V ac。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応