カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rten5010」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTENシリーズ

    TDKラムダ
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ブロック端子 汎用三相、低背
    ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
  • ノイズフィルタ RTENシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルタ RTENシリーズ

    TDKラムダ
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり
    使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)(AC/DC)500ディレーティング開始温度(℃)50絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
  • TDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント

    TDKラムダ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = 500 V ac。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3
    RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ