カテゴリ
- 制御機器(4,332)
- 電気材料(2,069)
- バイク純正部品(803)
- ねじ・ボルト・釘(416)
- 学童・教育用品(277)
- パソコン/周辺機器(220)
- 農業機械(210)
- 電動工具(136)
- トラック純正部品(133)
- 梱包用品(103)
- 切削工具(102)
- 研磨材(95)
- 測定用品(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- 作業服(75)
- 自動車純正部品(72)
- 科学研究・開発用品(62)
- メカニカル部品(57)
- バイク部品(50)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 印刷用紙/インク/印刷機(41)
- 清掃用品(40)
- 作業工具(40)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- 店舗什器・備品(37)
- 厨房用品(32)
- 自動車用オイル・ケミカル(28)
- 卓上消耗品(23)
- 機構部品(23)
- 建材・エクステリア(22)
- タイヤ・足回り(22)
- 自転車整備工具・アクセサリー(20)
- オフィス家具(19)
- 家電(19)
- 事務用品(18)
- 防災用品(17)
- カー用品(17)
- 溶接用品(16)
- 自転車部品(16)
- 医療(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 洗車・清掃(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 安全靴・作業靴(13)
- エンジン工具(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 物流用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- 接着剤・補修材(9)
- 建築金物(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 介護用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 防犯用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 日用品(5)
- 理美容(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 安全保護具(5)
- マスク(5)
- 塗料(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 手袋(4)
- 救急・衛生(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 安全標識(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(6,504)
- ホンダ(901)
- EARTH MAN(554)
- SPARKFUN(240)
- RS PRO(203)
- 三菱ふそう(126)
- WURTH(ウルト)(89)
- WatchGuard(66)
- エイム電子(56)
- シュナイダーエレクトリック(51)
- Northern country(48)
- SKF(日本エスケイエフ)(41)
- be worth style(ビーワーススタイル)(39)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- StarTech.com(38)
- ミツビシ(25)
- タンガロイ(24)
- ノーブランド(22)
- brother(ブラザー)(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「rth」の検索結果

センサ延長ケーブル3m RTH-1210
TGK(東京硝子器械)¥2,990税込¥3,2891個4日以内出荷TGK品番116-70-23-13型式RTH-1210基本仕様センサー用延長ケーブル(3m非耐水)
テフロン被服センサ RTH-3010
TGK(東京硝子器械)¥3,790税込¥4,1691個12日以内出荷離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
ラチェット式タップホルダ
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個欠品中右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
ラチェット式タップホルダ M
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正にタップ範囲M3~M8
レンジ上ラック 高さ・幅・伸縮タイプ
伸晃¥3,798税込¥4,1781個当日出荷縦・横伸縮するので、ほとんどのレンジに対応します。用途レンジ上を収納空間に。幅(mm)600材質(本体)スチール(エポキシ焼付塗装)、(調節ネジ)ABS樹脂、(パイプキャップ)ポリプロピレン、(固定ビス)スチール、(ナット)スチール色ホワイト質量(g)2600サイズ(mm)600×360×540
溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服ジャケット
トモヤ(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着当日出荷防炎加工を施した綿の作業服 アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。 ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。 胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。 内ポケット(肩胸)もあります。 溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。用途溶接等火気を扱う現場色グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
広口ロート(穀物用)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0641材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)171口径(Φmm)150足径(Φmm)×足長(mm)37×30
ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥839,800~税込¥923,780~1台45日以内出荷堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル
コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527
シチズンシステムズ¥3,798税込¥4,1781台当日出荷コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。 <離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。温度測定範囲(℃)-30~60特性防滴本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×120本体質量(g)91(電池含まず)電源(V)DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本)電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)測定間隔約1分付属品単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)防滴構造IPX3
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥519,800税込¥571,7801丁翌々日出荷から20日以内出荷テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
アースクランプ
東安¥1,198税込¥1,3181本当日出荷「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
太口ロート(粉用)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0642材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)167質量(g)387口径(Φmm)210足長(mm)65足径(Φmm)×足長(mm)48×65
ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥999,800~税込¥1,099,780~1台45日以内出荷堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタル電圧計)999カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル
電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ
TDKラムダ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から10日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入
エレコム¥709税込¥7801個(50枚)当日出荷しっかりとした厚みで高級感のある超特厚タイプのスーパーファイン用紙です。 POPやメニュー、ショップカードにも最適なハガキサイズです。 白色度の高い特殊コーティングで高精細の写真画像や細かな文字もクリアに再現します。 両面高級マット仕上げで、画像や文字を色鮮やかに再現します。 反対面の印刷が透けて見える「裏抜け」が少なく、両面に印刷可能です。No.【お探しNo.】D146寸法(幅W×高さH)(mm)100×148(一面)枚数50枚用紙スーパーファイン紙坪量(g/m2)240用紙サイズ幅100mm×高さ148mm ※はがきサイズ
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(13個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~特価1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
ドリスク 無溶接工法ビス
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。サイズ4.2×13ドリル径(Φmm)3.4
樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマー均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790フタあり特性省音、収納ボックス付荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
Rename mark トートバッグ
トップハウス(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!。カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!。大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!。また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。材質帆布質量(g)720幅(cm)53高さ(cm)36奥行き(cm)16.5
回転式ヘッドホンスタンド テーブルクランプ ケーブルフック搭載
トライメイト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷テーブルに挟んでヘッドフォンや小物等を掛けるフックです。フック部分は360度回転します用途ヘッドフォンや小物などのフックとして材質ABS樹脂寸法(mm)40×100×115色ブラック質量(g)100耐荷重(kg)1
重量用低床式キャスター
ヨドノ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。材質(車輪)樹脂仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
リモコン&タブレットホルダー
COLLEND(コレンド)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷リモコンやタブレット、デスクの小物をスマートに収納。すぐに手に取りたいものを1つにまとめて収納。DMや手紙の一時保管にも便利。小物ポケットはタテヨコ好きな場所に移動できます。底面クッション付き。自宅でもオフィスでも使いやすいシンプルなデザイン。用途テーブル上の整理整頓に。デスク収納/ノート/電卓/メモ帳/DM/はがき/ハガキ/ハサミ/印鑑/ペン/仕切り/収納グッズ/便利/リビング/オフィス/書斎/在宅ワーク/テレワーク/在宅勤務/デスクワーク/シンプル/おしゃれ/会社材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン質量(g)600寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18×11×10.2
クロスタブレットホルダー
king(撮影・写真用品)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷W107~265mm/H130~315mmサイズのタブレットに対応するタブレットホルダーです。 上下左右方向からホールドすることによりタブレットなどをしっかり固定、不意の落下リスクを軽減することができます。三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。用途タブレットホルダー材質アルミニウム合金質量(g)320収納時寸法(mm)145×131×41取付可能寸法(mm)幅:107~265 / 高さ:130~315最大寸法(mm)展開時:295×337×41
Rename ロゴ キャンバストートバッグ (ペットボトルホルダー装備)
トップハウス¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷【モデル(インフルエンサー) UMI x DEVICE コラボ】。<注目新商品>オールシーズン大活躍のロゴトート!。レディースランキングショルダーバッグ部門で常に上位!。Rename プリントハンプ ロゴトート ショルダーと。同素材のコンパクトなトートバッグ!。【デザイン】。丈夫なキャンバス素材のコンパクトなボディに。シンプルな筆記体ロゴが洗練されたデザイン!。メーカーのキャンバス素材は。交互の糸に強い力をかけて織る事で。厚さが出て、摩擦に強く、。織り目が詰まっている事で水が染み込みにくく、。非常に丈夫な素材でデイリーユースにピッタリ!。使い込むほどに風合いが変化し、。よりヴィンテージな雰囲気になります!。【スペック】。メインの収納はA4サイズ対応の最低限のサイズ感ですが、。マチはしっかり取ってあるので、想像以上の収納力!。内装には保冷機能のあるペットボトルホルダー付き!。インナーポケットはファスナー付きで。細かい物も収納でき、反対側のボタンで。内装のカバーにする事もできるので、。防犯性も高く、荷物の取り出しも楽チン!。両サイドポケットはマチを生かして広めなので、。スマホなどよく取り出すものの収納に便利!。注目キーワード。#ロゴトート #フォーマル #ワンショルダー。#ビッグシルエット #マザーズバッグ。#アウトドアグッズ #フェス #キャンプ #サングラス。キャンバス素材のトートは。ラフな感じで様々なコーディネートにマッチ!。A4サイズもバッチリ収納できるので。通勤、通学、休日、プライベートなど、。あらゆるシーンで大活躍!。[型番:RTH91029]
シグマⅡ型温湿度記録計
佐藤計量器製作所¥89,000税込¥97,9001個5日以内出荷高精度な温湿度記録計の普及モデル。付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
ノイズフィルター
TDKラムダ¥26,980~税込¥29,678~1個欠品中タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ
TDKラムダ¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から103日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
樹脂製運搬車”アクロキャリー”(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。荷台をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。付属品THB-KM材質収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:ポリカーボネート(PC)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【箱】440×295×300キャスター【取替】<固定>TYER-75ELB(グレー)、TYER-75ELGB-WC-OW(オフホワイト)、TYER-75ELGB-WC-LGN(ライトグリーン)【取替】<自在>TYEF-75ELB(グレー)、TYEF-75ELB-WC-LGN(ライトグリーン)、TYWF-75ELB-WC-OW(オフホワイト)均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)75フタあり
...