カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「rtl-505」の検索結果

LED投光器
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110消費電力(W)50口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h全光束(Lm)4300保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-50W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)4300電球の種類LED特殊用途防噴流